適合バイアル瓶No.2~No.8
容量(mL)ボトル締機20用
型番20-AJRC
アズワン品番2-869-12
1個
¥36,630
税込¥40,293
当日出荷
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
充電しながら操作することも可能です。
材質(本体)硼珪酸ガラス
従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
アルミキャップを取り外すのに便利です。
寸法(mm)50×80×195
質量(g)450
型式DK-20
タイプ20mmΦ用
アズワン品番5-121-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。
人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
充電しながら操作することも可能です。
操作はとても簡単で、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミシールを締めるときに使用します。
アルミシールOFF専用
ご使用中アルミのくずが付着し滑りが悪くなったときには、ナイロンブラシ等で除去した上でPTFEスプレー等で滑りを良くしてご使用下さい。
全長(mm)200
最大開き(mm)45
口径(Φmm)15
アズワン品番61-0157-34
適合バイアル瓶No.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
手になじむ形状で、操作性に優れています。
寸法(mm)50×80×195
質量(g)450
アルミキャップを外すときに使用します。
仕様適合バイアル:バイアルびん5~100mL
口外径(Φmm)20
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番256-9663
質量(kg)3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130
適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード