333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質アルミ
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ケミカルキャップ
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)バイアル瓶用 キャップ パッキン
材質(本体)シリコン 栓No.No.2~8用 材質(表面)四フッ化エチレン アズワン品番5-112-05 耐熱温度(℃)150
1個
71 税込78
翌々日出荷

容量(mL)アルミキャップ20用 型番201201-SC キャップサイズ(mm)Φ20 アズワン品番2-869-11
1箱(100個)
7,128 税込7,841
当日出荷


1袋(25個)ほか
879 税込967
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
19 税込21
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(25本)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
透明 材質PUR(再シール可能ポリウレタン)
1パック(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
1ケース(50本)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16 口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様11mmセプタム付 材質(キャップ)ポリプロピレン セプタム透明PTFE/赤シリコン
1パック(100個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き 材質(本体)硼珪酸ガラス ゴム栓(No.)No.33-S アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
1箱(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様サイズ:300×140×140mm キット内容:ツールボックス本体、アルミキャップ×100個(Φ20mm用)、ゴム栓×100個(Φ20mm用)、締機・脱機×各1組(Φ20mm用) アズワン品番5-113-11
1セット
145,000 税込159,500
12日以内出荷

1ケース(25本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
1セット(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン キャップタイプ8-425(標準口径)
1パック(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート 目盛なし
1箱(300本)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)PPバイアル瓶
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
1ケース(300本)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(200個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バージンキャップバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子) 動画あり
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
1箱(25本)ほか
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 構成赤キャップ(セプタム付) アズワン品番4-4813-11
1袋(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 茶
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)7 口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
1セット(1000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11 口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)4 口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
1セット(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット) 材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット 瓶:透明、キャップ:青 容量(mL)1.5 規格9mm用 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 材質(キャップ)PP サイズ(mm)11.6×32
1ケース(5箱×100セット)
41,980 税込46,178
8日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22 口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5 口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
1セット(1500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50 口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
1セット(300個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32 口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
1セット(400個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE) 耐圧(MPa)2 キャップサイズ(mm)Φ20
1箱(50個)ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底 材質強化硬質ガラス 型式V-3B 寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8 無色 容量(mL)3 アズワン品番62-9977-94
1箱(100本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷