75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエム(理化学・容器)バイアルホルダー
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
1枚ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)140×91×56
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12 適合チューブ(mL)1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1ケース(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)広口バイアル瓶
材質本体/硼珪酸ガラス、ゴム栓/ブチルゴム、OFFシール/アルミニウム
1ケース(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)PPバイアル瓶
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
1ケース(300本)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●VSバイアル用 アルミシール●入数:100 個●コード番号:432-003 アズワン品番65-8684-64
1ケース(100個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ45×112mm●容量 mL:100mL●ケース入数:50本●コード番号:432-100 アズワン品番65-8684-61
1ケース(50本)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ30×60mm●容量 mL:20mL●ケース入数:100本●コード番号:432-20 アズワン品番65-8684-58
1ケース(100本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ24×52mm●容量 mL:15mL●ケース入数:100本●コード番号:432-15 アズワン品番65-8684-57
1ケース(100本)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ24×46mm●容量 mL:10mL●ケース入数:100本●コード番号:432-10 アズワン品番65-8684-56
1ケース(100本)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ40×85mm●容量 mL:60mL●ケース入数:50本●コード番号:432-60 アズワン品番65-8684-60
1ケース(50本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ33×68mm●容量 mL:30mL●ケース入数:100本●コード番号:432-30 アズワン品番65-8684-59
1ケース(100本)
21,980 税込24,178
10日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
1ケース(50本)
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
1ケース(10本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC 滅菌オートクレーブ可 耐熱温度(℃)-196~121
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他【参考P/N】79812 材質【バイアル】ポリプロピレン 厚さ(mm)1(セプタム) 寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー キャップ色 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 ガラス色半透明 セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
1式(100セット)
16,199 税込17,819
当日出荷


緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)FSメディアバイアル
耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/4FSi 目盛なし
1ケース(40本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
1セット(50個)ほか
2,300 税込2,530
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)シリンジバイアル
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
1ケース(20本)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大阪ケミカルPPバイアル 300μL
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット 全長(mm)34 品名Waters Alliance System用バイアル 寸法12Φ×32Hmm 容量(μL)300 参照型番186002640 口内径(Φmm)6 キャップウルトラボンド(9-425) バイアルPP セプタムスリットなし PTFE/シリコン ラベル×
1箱(100個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット 品名Waters Alliance System用バイアル 寸法12Φ×32Hmm 容量(μL)300 参照型番186002639 口内径(Φmm)6 キャップウルトラボンド(9-425) バイアルPP セプタムスリット付き PTFE/シリコン ラベル×
1箱(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
1ケース(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)