36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き 材質(本体)硼珪酸ガラス ゴム栓(No.)No.33-S アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
1箱(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm) 材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
1箱(5本)ほか
6,590 税込7,249
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質アルミ
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様サイズ:300×140×140mm キット内容:ツールボックス本体、アルミキャップ×100個(Φ20mm用)、ゴム栓×100個(Φ20mm用)、締機・脱機×各1組(Φ20mm用) アズワン品番5-113-11
1セット
145,000 税込159,500
12日以内出荷

1ケース(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
19 税込21
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
1ケース(50本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質フッ素ETFEライナーゴム 適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
1袋(100個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底 材質強化硬質ガラス 型式V-3B 寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8 無色 容量(mL)3 アズワン品番62-9977-94
1箱(100本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
1ケース(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 茶
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)5 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱
6,398 税込7,038
4日以内出荷


低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 底形状平底
1箱(25組)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)5 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
7,398 税込8,138
9日以内出荷

NEG(日電理化硝子)採血管瓶
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
1台
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)16×33 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×38 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)6.9 耐冷凍容量(mL)1~2 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)23×42 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)2~3 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
6,598 税込7,258
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×38 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)6.9 耐冷凍容量(mL)1~2 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)1.5 外径×高さH(Φmm×mm)16×30 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)7.3 耐冷凍容量(mL)0.5 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)10 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)33×63 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)15 口外径(Φmm)19.7 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)10 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)23×42 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)2~3 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
7,198 税込7,918
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)33×63 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)15 口外径(Φmm)19.7 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)5 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)16×33 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷