積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
シンチレーションバイアル用のラックです。
材質PP
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます
仕様使用胴径(mm):27
材質ステンレス
棚板高さ(mm)40
角穴(mm)29
材質PP(ポリプロピレン)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
クライオバイアルをしっかりとロックして片手でキャップを取外せます。
TGK品番602-21-50-11
寸法(mm)197×102×28
立て数(列)5×10
材質PC(ポリカーボネート)
色白
仕様白色PC製
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
システム100バイアルを25本保持します。(5×5列)・バイアルホルダーが底でロックされ、片手操作が可能です。15ml以外のすべてのナルジーンクライオバイアルに使用可能です。
TGK品番602-21-50-13
寸法(mm)197×102×22
立て数(列)5×5
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
収納本数(本)50
外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250
材質PP(ポリプロピレン)
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)330×150×90
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
仕様専用ホルダー(5×10列)
寸法(mm)197×102×28
アズワン品番4-3024-04
1箱
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
立て数(本)50
仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25
材質PC(ポリカーボネート)
型番5030-0505
サイズ(mm)197×102×22
アズワン品番1-1481-01
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード