バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
こんなお得な商品も!

空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
製造ライン中のガスや液中の微粒子の除去に最適です。
付属品ガラスフィルターG2 1枚
耐圧(kg/cm2)MAX5
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
47Φフィルターにも適合します。
タイプガラスフィルターG21コ付き
ガラス部Φ50×130mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)PTFE
足外径(Φmm)8
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。
液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。
フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。
樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。
種類バイオカラム吸収管
付属品ガラスフィルターG1またはG2 2枚
仕様●耐圧:MAX1.5kg/cm2
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。
液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。
フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。
樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
本体外径(Φmm)19
適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。
付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
材質ガラス(ハリオH-32)
関連キーワード