36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
仕様樹脂特性PP、不透明 脆化温度(℃)0 最高使用温度(℃)135 オートクレーブの可否
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
種別K#6T アズワン品番7-2454-01
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊カートン紙・厚板紙・外箱の構造です。 底パッド付きで貫通・漏洩を防ぎます。 ご使用前は折りたたんだ状態で保管できますので、場所をとりません。 除菌・消臭クリーンタブレットが容器内に装着されています。 バイオハザードマーク黄色印刷済み
外寸(mm)250×100×180 アズワン品番63-5599-89
1ケース(100枚)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様バイオハザードマーク橙 セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド 材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン 外形寸法(mm)W340×D320×H460 アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷

投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。 使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア注射針回収ボックス プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
機能充実の注射針回収ボックス! 安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。 フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。 多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。 フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。 上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
1個ほか
228 税込251
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。固形物のみ収納可。鋭利物の収納不可。
アズワン品番7-2454-04
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。 縦(mm)100 横(mm)100 取付け方法粘着シール
1組(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バイオハザードラベル
鮮やかな蛍光色によって見落とすことがありません。すぐれた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、危険物質、実験動物などにご使用ください。
文字内容バイオハザード
1箱(500枚)ほか
3,690 税込4,059
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

固形状の感染性廃棄物(血液や汚染物が付着したガーゼや紙おむつ等)であることを識別できるためのシールです。剥離紙が付いていて、はがして使っていただく仕様です。粘着シールのため、どのような容器にも貼り付けることができます。1組12枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途感染性廃棄物の分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。 文字内容バイオハザード 取付け方法粘着シール
1組(12枚)
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな螢光色によって見落とすことがありません。優れた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレススチール枠と底でバッグと中身を安全に支えます。万が一、中身が漏れてもPP製底面が漏れ防止トレイとしての役割を果たします。トレイの色はバイオハザード容器として容易に識別できるオレンジ色です。オートクレーブ(121℃)可能です。小型バッグホルダーと固定具がついています。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個 材質回収容器:ガラス製 容量(L)回収容器:2(満量1.2) 電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A 寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177 吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。 アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
6,798 税込7,478
翌々日出荷

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L)18 材質PP 種別K18 質量(kg)1.025 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406 TKG品番9-0198-0501 TKG品番(2017)6-0197-1101
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299 松吉医科器械コード19-3215-00
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時) 適合品番K-20用 適合サイズ20L用 松吉医科器械コード19-3215-02
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

エコペール20L用ホルダーです。
材質クロムメッキ 型番エコペール20L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×355×505 アズワン品番8-8793-11
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

特殊カートン紙・厚板紙・外箱の構造です。取っ手と内袋付です。ご使用前は折りたたんだ状態で保管できますので、場所を取りません。除菌・消臭クリーンタブレットが容器内に装着されています。バイオハザードマーク黄色印刷済み
外寸(mm)300×250×320 仕様21LW アズワン品番63-5599-90
1ケース(20枚)
22,980 税込25,278
10日以内出荷

検体の入った試験管や容器を安全に運べるポリカーボネート製のボックスです。安全性を高めるためシリコン製パッキンと四隅のロックがあります。WHO認証の説明書付きユーザーシートが備えられていて、バイオハザードマークが本体に表示されています。
材質本体/ポリカーボネート、パッキン/シリコン、取っ手/ステンレススチール 寸法(mm)391×175×172 容量(L)4.5 アズワン品番4-6712-01
1個
18,400 税込20,240
翌々日出荷

特殊カートン紙・厚板紙・外箱の構造です。 取っ手と内袋付です。 ご使用前は折りたたんだ状態で保管できますので、場所を取りません。 除菌・消臭クリーンタブレットが容器内に装着されています。 バイオハザードマーク黄色印刷済み
外寸(mm)300×250×320 アズワン品番63-5599-90
1ケース(20枚)
22,980 税込25,278
10日以内出荷

特殊カートン紙・厚板紙・外箱の構造です。底パッド付きで貫通・漏洩を防ぎます。ご使用前は折りたたんだ状態で保管できますので、場所をとりません。除菌・消臭クリーンタブレットが容器内に装着されています。バイオハザードマーク黄色印刷済み
外寸(mm)250×100×180 仕様3LW アズワン品番63-5599-89
1ケース(100枚)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト 材質PP
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状、泥状、固形状の廃棄物並びに鋭利物が収納可。
アズワン品番7-2454-03
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状及び泥状物の収納可。鋭利物の収納不可。
アズワン品番7-2454-02
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運ぶ際にフタをハンドルで固定。透明キャップから中のカラーコードが確認可能。ボトルをキャリアーに入れたまま内容液の注出が可能
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554 松吉医科器械コード19-3215-01
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
用途抗がん剤曝露対策用 セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋 アズワン品番8-4649-01
1箱(5袋)
16,400 税込18,040
翌々日出荷

昭和科学吸引装置
機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)