無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。
無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。
24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。
18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。
米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm )
バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。USP・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
用途EOG滅菌
仕様【菌数】B.atrophaeus 106
寸法(mm)【担体】25×6.35
温度範囲(℃)【培養】30~35
保管温度範囲(℃)15~27
アズワン品番65-0314-63
1袋(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。
培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。
蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。
アズワン品番7-5342-01
仕様指標芽胞菌体(g)106以上
寸法(mm)Φ17×51
温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃
1箱(100バイアル)
¥162,000
税込¥178,200
33日以内出荷
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。
米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
寸法(mm)(試験紙)7×38×0.9
温度(℃)(培養)B.atrophaeus・B.pumilus・B.subtilis/30~35、G.stearothermophilus/55~60
一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。
米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
寸法(mm)(試験紙)2×10×0.9
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
信頼度の高い滅菌効果を確認できます。USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・2年間保証の芽胞数が充分に保持されます。 指標菌-高圧蒸気滅菌用・BaciLLus stearothermophiLus ATCC7953
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。操作性、効率性に優れています。CEマーク適合。2年間保証。
材質内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)(室温+5)~75
方式自然対流式
温度分布±0.7℃(at37℃、無負荷時)
温度調節精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)
手のひらに収まるコンパクトサイズ、読みやすい液晶表示、タイマー付き、ブザーで報知、プログラム機能を内蔵。温度と時間を最大9種類組み合わせ可能
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
アズワン品番67-9341-38
1箱(100本)
¥71,900
税込¥79,090
10日以内出荷
Apexブランド製品
用途過酸化水素滅菌
直径(Φmm)8.89
温度(℃)【培養】55~60
厚さ(mm)0.2
保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下
仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスク
アズワン品番63-1286-03
1袋(100枚)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様●乾熱滅菌用●芽胞数:B.atrophaeus 10^6●用途:160-350℃の乾熱滅菌●セット内容:指標100本+培地100本●培養温度:30-37℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
アズワン品番67-9341-39
1セット
¥41,900
税込¥46,090
10日以内出荷
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
有効期限(年)1(ご購入後)
変色白→黒褐色
RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌後、色調が赤紫色から青緑色へと明確に変化します。
インジケータがフィルムで挟まれているため耐水性があり、ドレーンによる変色への影響を低減します。
ISO11140-1 Class6。
寸法(mm)62×25
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。各インジケータの判定までの残り時間と判定結果を液晶画面上に自動表示します。培養状況や判定結果をパソコン上で確認できます。また培養履歴を最大100件まで記録できます。
仕様培養本数/10本
質量(kg)0.9
サイズ238×210×86mm
電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A(ACアダプタ付属)
有効期限(年)製造より2年
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-06
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。
仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製
パッキンソフトロンPP貼り
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-05
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
付属品培地
1箱
¥41,900
税込¥46,090
6日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
関連キーワード