耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。
ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。
スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前後に反射テープも付いています。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
上衣前面左右にポケット付き。
持ち運びに便利な収納袋付き。
付属品収納袋
耐水圧(mmH2O)20000
気温や天候に合わせた着用方法にジョイントする3in1ジャケット。環境に配慮した非フッ素撥水剤を使用。【防水アウター】。耐水圧20,000mmH2O以上。透湿度20,000g/m2-24h以上。3LAYER防水透湿素材。ヘルメット対応のセーフティフード。【防寒インナー】。中綿:140g※袖部分のみ100g。軽量ナイロン素材使用。YKK製ビスロンファスナー
用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ
材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)20000
老舗レインウェアメーカーが本気で作った、こだわりの自転車用ポンチョです。機能性・安全性・快適性など、5つのこだわりポイントを搭載。通勤通学からスポーツバイクなど、幅広く使える設計となっております。1、ヘルメット対応。フードの上にヘルメットをかぶるタイプなので、あらゆるタイプのヘルメットに対応可。2、フードアジャスター機能付。ワンハンド・ワンタッチで首廻りの調整可能。顔廻り用のアジャスター機能も有。3、ハンドホール付。ハンドル位置や手の長さに合わせてハンドホールの位置調整が可能。ウェア前部のまくれ上り防止にもなり、手が濡れ難い設計です。4、ストームガード付。お尻やリュックの底に吹上げてくる水しぶきを防ぐ。バタつき防止効果も有。5、パッカブル式収納ポケット付。ウェアのポケット内にコンパクト収納できる、パッカブル式収納ポケット付。【ご使用上の注意】。・本品はハーフポンチョ型となっておりますので、下半身が濡れる場合がございますので、ご了承ください。・左右狭いところを走行する場合、ウェアが引っ掛り転倒する恐れがございますので、充分にご注意してください。・お手入れについては、製品に付いております洗濯表示に従って実施してください。
用途自転車、デリバリー
サイズフリー
質量(g)380
着丈(cm)91
機能防水 / 透湿 / ストレッチ
材質(表面/裏面)ポリエステル 100/TPUラミネート加工
裾幅(cm)157.5
前丈(cm)79.5
耐水圧(mmH2O)10000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)5000以上
関連キーワード