耐摩耗性に優れた豚革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。肌触りの良いフリースの裏地で暖かさ抜群。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
サイズラインナップはSからXL。
冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途に、厚すぎず耐久性に優れ軽く暖かいグローブ。
用途冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途
材質(掌側)豚革
材質(補強材)手の平:親指周りダブルステッチ、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質手首:ゴム、面ファスナー
機能耐摩耗性、伸縮性、耐久性、防寒
入数(双)1
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色黒
機能防寒・防水
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)PVC
材質(インナー)PVC
HECTOR/MELD GLOVES
オータム/ウィンターモデルの。RIDEZでは秋冬モデルとして2種類展開しています。内側にはフリース素材を採用、防風対策としてロング丈にする事で、アウターとの隙間ができず、快適にツーリングを楽しむ事ができます。関節一部にはシャーリング加工を施し、自然とグリップが握りやすい形になっています。大きすぎず、スタイリッシュなデザイン仕上げました。レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うアイテムです。
一番の特徴はなんと言っても保温性。freeze素材は、繊維と繊維の間に空気の層があることで、体から出る熱を逃さず、外からの冷たい空気を遮断し、高い保温性を実現しています。また、通気性に優れており、蒸れにくのが特徴的です。速乾性にも優れてるため、汗ばむ季節、最適な素材です。ふわりとした肌触りで、軽いので長時間のライドでもストレスを感じる事無く使用できます。
【タッチパネル対応】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【牛革】
素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
色ブラウン
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
透湿防水素材Hiporaを内蔵したオーバーグローブスタイルのレイングローブ。
グローブの上から着用し、手首のアジャスターと裾のドローコードを絞るだけの簡単装着で突然の雨に即対処できるアイテムです。
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ハイポーラ
機能透湿防水素材を使用/運動性を高める立体裁断
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズL
全長(cm)約25
材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番EA915G-77
質量(g)約195
手の平幅(cm)約11
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥5,730
税込¥6,303
当日出荷
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
全長(cm)38
手のひらまわり(cm)14
付属品収納袋
セット内容左右1組
材質ポリエステル+PVCコーティング
サイズフリー
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
インナーに防水フィルム入りです。シリコン製滑り止め付きです。手袋内側、手首がフリース仕様です。
用途警備、誘導、バイク、自転車、アウトドア等の防寒対策に。
トラスコ品番338-2562
材質手袋:ポリエステルストレッチ、すべり止め部:シリコン、裏地:フリース防寒
厚さ(mm)2
色ブラック
サイズM
タイプ滑り止めシリコン
全長(cm)23
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)23
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)
用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など
材質ポリエステル、ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
HECTOR/MELD GLOVES
オータム/ウィンターモデルの。RIDEZでは秋冬モデルとして2種類展開しています。内側にはフリース素材を採用、防風対策としてロング丈にする事で、アウターとの隙間ができず、快適にツーリングを楽しむ事ができます。関節一部にはシャーリング加工を施し、自然とグリップが握りやすい形になっています。大きすぎず、スタイリッシュなデザイン仕上げました。レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うアイテムです。
一番の特徴はなんと言っても保温性。freeze素材は、繊維と繊維の間に空気の層があることで、体から出る熱を逃さず、外からの冷たい空気を遮断し、高い保温性を実現しています。また、通気性に優れており、蒸れにくのが特徴的です。速乾性にも優れてるため、汗ばむ季節、最適な素材です。ふわりとした肌触りで、軽いので長時間のライドでもストレスを感じる事無く使用できます。
【タッチパネル対応】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【牛革】
素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
色ブラック
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
ミトンタイプ。ミトンタイプで風が入りにくい仕様。起毛素材。裏起毛であたたか。かんたん装着。レバーとグリップをカバーに差込んで紐で固定するだけ
用途バイクハンドルカバー
材質PVCレザー・ポリエステル
空気の層で温める厚手保温タイプ。
用途作業・自転車・バイク・アウトドア
色グレー
材質本体:ポリエステル・塩化ビニール・アクリル・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】。手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー
スポ-ティーなレッドステッチを採用。
ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで
紐で固定するだけの簡単装着。
防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。
※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 )
ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン
※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます )
素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上
側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上
幅(mm)305
色ブラック
高さ(mm)62
質量(g)約331
奥行(mm)330
素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
1双
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
冬のアウトドア活動・自転車・バイクの運転時に風が手に直接当たるのを防ぎ、冷えを軽減します。人差し指と親指部分のスリットから指を簡単に出すことができ、手を温かく保ちつつ、スマートフォンなどのタッチスクリーンデバイスを使いやすくする設計です。
色ブラック
サイズメンズ フリー
素材本体:ポリエステル95%、ポリウレタン5% カフス部分:アクリル・ポリウレタン
1双
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
人気のネオプレーンハンドルカバー 性能はそのままでかわいいデニムに仕上げました!
防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバーです。
裏地には起毛素材を使用し、グローブの大きさにあわせて手首のカフス部の大きさを調整頂けますので、寒風の進入を防ぎとても暖かです。
表地にデニム生地を採用。
防水・防風性能に優れるネオプレーンゴム
寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。
ミトンタイプで風の入りにくい構造
ブレーキ( クラッチ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで紐で固定するだけの簡単装着。
一度ミラーを取り外し、ハンドルカバーのミラー用穴に通して固定して頂くと、よりしっかり装着が出来ます。
ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン
特殊な車両・ハンドル形状でないかぎり、様々なバイクに取り付けることが可能です。
用途バイク用ハンドルカバー
材質デニム(綿)、クロロプレンゴム、ポリエステル(起毛)
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
素材:コンフォマックス・3M TM シンサレート TM・NEOCOT
断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ断線に強いカーボン電熱線を採用。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーより電源を安定して引き込むバッテリー直仕様モデルを追加。(バッテリーに接続するとバッテリーの残量インジケーターは常に最大値を示します。)
甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
スマホ操作可能
小指側面リフレクター(側方安全性を向上)
しっかりホールドする手首ベルト
シールドワイパー
コンフォマックス(透湿防水性の中綿素材)
3M TM シンサレート TM(高機能中綿素材)
インナーには抗菌・消臭効果の高いNEOCOT
NEOCOT(インナーには抗菌・消臭効果の高い)
誤操作防止機能(電源はスイッチ3秒長押し)
※コンフォマックス
中綿素材として世界で初めて、保温性・防風性・防水性・透湿性を併せ持った高機能衣料用断熱素材。極細繊維が多くの空気を包み込み、最小限の厚みで優れた保温性を実現。
※3M TM シンサレート TM
微細な繊維構造により優れた断熱性を実現して、寒い季節を快適に過ごせるよう開発された素材。薄くても暖かいを実現することができる技術である。
科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエアやタウンカジュアルウエア、ファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具などに使われている。
※NEOCOT
抗ウィルス効果が認めれた生地。
銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かし細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いをとり除きます。
色ブラック
あたたかく肌触りがよいフリースインナー。濡れても中まで浸透しない防水防寒手袋。
材質[本体]ポリエステル・ポリウレタン・その他、[防水シート]塩化ビニール
機能防水・防寒
入数(双)1
材質(インナー)フリース
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温
材質天然ゴム・アクリル
色オレンジ
入数(双)1
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ
材質SUS420J2
寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲0~15C
最小読取値(mm)0.5
短枝(mm)15
長枝(mm)30
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に
種類シャコ万力
材質(本体)スチール
濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!。夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。
用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど
材質本体:鹿革、甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
色ベージュ+イエロー+オレンジ
入数(双)1
機能吸湿性、保温性
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!。夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。
用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど
材質本体:鹿革、手首:パイルゴム
色ベージュ+オレンジ
入数(双)1
機能吸湿性、保温性
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途接着作業・材料固定などに。
種類シャコ万力
セット内容保護キャップ付
関連キーワード