【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
ブレーキとスロットルを同時にロック!
ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。
これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
携帯性に優れたポータブルロック
軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。
シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。
240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。
取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。
シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。
鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。
豊富なカラーバリエーション
幅広い装着適合性
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
寸法(mm)143×55×30
質量(g)240
【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
作業・工事現場での盗難防止に!自転車・バイク等の盗難防止に!
数字がクッキリ見やすい!好きな番号に設定できる!
ワイヤー長さ(m)1.5
ワイヤー太さ(mm)16
ロックダイヤル式
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠
色クリアー
キー方式ダイヤル式
こんなお得な商品も!

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)600
【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。
付属品キー:3本
材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVC
ケーブル長(mm)600
ケーブル径(Φmm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
LK-127 Reminder Dial Disc Lock。鍵をなくす心配がないダイヤル式のディスクロック。鍵の外し忘れを防止用としてハンドルなどにつける長さ1500mmのリマインダーケーブル付き。
用途・サイズ展開 : Free。・色展開 : Yellow。・ダイヤル式ロック
色イエロー
サイズフリー
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に
長さ(mm)900
キー方式ダイヤル式
番号設定可
太さ(mm)10
カバン、バイク、自転車、パソコン、重機や高額な工具などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品管理などに。
材質鉄・ビニールコート
LK-126 Zigger Lock。軽量コンパクトで鍵をなくす心配がないラチェットタイプのダイヤル式ロック。460mmのケーブルには鋼鉄のプレートを内蔵。ヘルメットやシートバッグのセキュリティアイテムとしても使用可能。
用途・サイズ展開 : Free。・色展開 : Black。・ダイヤル式ロック。・鋼鉄のプレート内蔵 (L460 mm)。・ケーブルサイズ : (W) 11 x (H) 3.7 mm
色ブラック
サイズフリー
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
大事なヘルメットの盗難防止にお使いいただける、携帯しやすいダイヤル式カラビナロックです。ワイヤーケーブルと併用して使うことで、使用用途は広がります。なくしてしまったら困る鍵や小物も簡易的にこのカラビナロックに取り付けられます。カラビナタイプのため、使わないときも持ち運びがしやすいです。
縦(mm)95
横(mm)50
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)
簡単!便利!スピーディー!
ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック!
ヘルメット用ワイヤーロック コイル
長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!
持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)
3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。
簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!
ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。
雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。
高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。
純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
寸法(mm)100.5×76.5×32.4
タイプコイル
ケーブル長(mm)1000
ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)
簡単!便利!スピーディー!
ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック!
ヘルメット用ワイヤーロック ストレート
長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!
持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)
3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。
巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。
簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!
ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。
雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。
高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。
純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
寸法(mm)100.5×76.5×32.4
タイプストレート
ケーブル長(mm)600
ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)500
呼び寸法500mm
ロックダイヤル式
関連キーワード