1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。
家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800
ワイヤー径(Φmm)22
付属品キー3本
質量(g)約1580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプワイヤー錠
色ブルー
キー数4本
キー方式ディンプルキー
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)250
盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。
軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。
振動を検知し、稽古国音アラームがなります。
盗難防止・いたずら防止に最適です。
10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。
強度性も高い商品です。
アラームはON/OFFが選択出来ます。
120dB盗難防止セキュリティーアラーム。
耐水性があり、少しの雨は心配不要。
CR2リチウム電池で作動します。
外出先であなたのバイクを守ります。
振動検知すると120dBアラームが作動。
小型&軽量295g。
強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。
おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。
取り付け適合
油圧式ブレーキの車両
ハンドル径は33mmまで
レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度
※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。
音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120
質量(g)295
色ブラック
使用電池CR2リチウム電池
使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。
三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用
材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質亜鉛ダイカスト
色CP
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。
付属品キー3本
寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14
色ブラック
質量(g)約940
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠
付属品スペアキー3本
長さ(mm)1800
質量(g)約1800
チェーン径(Φmm)5.5
サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様ホイールサイズ13~17インチ用
付属品専用鍵(2個)
材質鉄
質量(kg)3.1
適合タイヤ幅(mm)175~285
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:STK
色白
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:STK
色白
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:SUS304
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:SUS304
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様駐輪台数:1台
材質支柱:STK
質量(kg)5.5
色メタリックシルバー
支柱径(Φmm)42.7
本体幅(mm)258
地上高さ(mm)800
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
仕様駐輪台数:2台
材質支柱:STK
質量(kg)5.5
色メタリックシルバー
支柱径(Φmm)42.7
本体幅(mm)1200
地上高さ(mm)350
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
付属品収納袋
材質ポリエステルオックス300D
ABUSアラームディスクロックシリーズ最高防犯レベルの8077ディスクロックとループチェーンのコンビネーションロック。
アラームディスクロックは3D傾斜センサーを採用。
出先ではアラームディスクロックのみ持ち運べる2WAY。
チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。
ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
寸法(mm)12/1200、13/48/110
色BLACK/YELLOW
質量(g)3800
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。
ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。
自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。
ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。
自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプダイヤルワイヤー錠
材質スチール
色ブラック
質量(g)65
加工PVCコーティング(ワイヤー部)
ワイヤー長(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
蓄光リング採用。夜間の開閉も便利!
2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
直径(Φmm)20
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
作業・工事現場での盗難防止に!自転車・バイク等の盗難防止に!
数字がクッキリ見やすい!好きな番号に設定できる!
ワイヤー長さ(m)1.5
ワイヤー太さ(mm)16
ロックダイヤル式
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オックス生地のエントリーグレードとなります。150Dオックス生地を採用し、耐久性と、コストパフォーマンスを両立させた商品です。前後ともアイレット付。
付属品収納袋
材質オックス150D
【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポールを使用せずにバイクと連結して組み立てができるので、愛車のそばでのんびり過ごせる画期的なテントです。バイクと連結してテントを設営しているため、バイクの盗難防止にもなります。キャンプ場のバイカー専用スペースを考慮した設計なので、省スペースサイズ、コンパクト収納になりました。キャンプ以外にも、ツーリングなどでの一時的な仮眠用のテントとしてもおすすめです。防水加工が施されているので、雨天でも安心してご使用いただけます。
用途・キャンプや、ツーリングなどでの一時的な仮眠用のテントなどに。
質量(kg)0.9
色カーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×90×113.5
耐水圧(mm)PU3000
収納時寸法(cm)W40×18×H18
1台
¥16,182
税込¥17,800
5日以内出荷
盗難防止にはまずロックを確認!!。バイクや自転車などの盗難、いたずらを防止する視感的にも効果のあるワイヤー式ロック(鍵付)場!。ホイール、フレームなどの穴を通せる場所であればどこでもロックできます。
タイプ純正タイプ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
最強ディスクロットとリマインダーポーチのセット。14mmのスチールバーを採用。ダブルデッドボルトを採用し、対ねじれに抜群の効果を発揮。ホコリ等から鍵を守るシャッター付き。
寸法(mm)58×56(内径)
質量(kg)0.8
色ブラック/イエロー
キースティックキー
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
【商品特徴】。当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。【商品仕様】。製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。
用途【用途】。当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。
付属品キー:3本
材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVC
ケーブル長(mm)600
ケーブル径(Φmm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
材質/仕上チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装
材質(ツル)鉄・クロームメッキ
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
自転車・バイク、電動ツール、キャンプギアの盗難防止に。4桁ダイヤルでより確実に、大事なものをしっかり守ります。フレームは9.9mmの鋼材で容易に破壊されません。耐荷重300kgと頑丈な設計になっています。
材質フレーム部/鋼材、ロック部/アルミ材
耐荷重(kg)300
本体寸法(mm)80×110×9.9
本体質量(g)170
関連キーワード
1
2
次へ