1,212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付 材質アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体)アルミニウム合金 口幅(mm)70 主な用途木工作業 口深(mm)35 質量(g)1.28 最大口開き(mm)70 全長(mm)155 仕様360度回転 固定方法バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)66 口幅(mm)68 口深(mm)25 材質(本体)アルミ合金 主な用途穴あけ作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ 動画あり
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類アングルバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)18 材質(本体)アルミ 主な用途軽作業 質量(kg)0.85 全長(mm)305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278 質量(g)1509.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)60 口深(mm)27 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業 クランプ開口(mm)(最大)33 質量(kg)0.322 全長(mm)122 幅(mm)60 高さ(mm)129 締付力(kN)1.96 トラスコ品番389-5564
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。 材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付 材質硬質ゴム+アルミニウム
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)32 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)0.845 全長(mm)149 幅(mm)80 高さ(mm)258 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5581
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)アルミダイカスト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)25 口幅(mm)40 口深(mm)15 材質(本体)アルミ合金 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業 質量(g)155
1個
949 税込1,044
当日出荷

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-4
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)78 口深(mm)30 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 最大クランプ幅(mm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-3
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

アルミピンバイス 新潟精機(SK) 動画あり
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。 種類ピンバイス 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)27 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。 材質アルミダイキャスト、スチール 全長(mm)104 質量(g)160 主な用途木工作業・金属加工作業 口幅(mm)約40 口深(mm)約16 アズワン品番64-8881-46 取付厚(mm)最大約18
1個
889 税込978
当日出荷

コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに 材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ 。V溝口金で丸物もしっかり固定
用途加工材の固定に 。ボール盤などのテーブルバイスに 内容本体×1 最大口開き(mm)65 口幅(mm)68
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
1個
319 税込351
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)片口アルミピンバイス
エコ商品
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダとして 材質本体:アルミ、コレット:POM 全長(mm)86 対辺(mm)ハンドル:14 範囲(mm)保持:6.000-6.500 本体寸法(mm)W16×H14×D86 本体質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷



1個
1,298 税込1,428
当日出荷



コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに 材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに 全長(mm)86 材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM 質量(g)35 対辺(mm)14(ハンドル)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-64 入数2個
1組(2個)
3,860 税込4,246
翌日出荷

出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途さまざまな形状のワークのホールドに。 材質アルミニウム
1セット(2個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 質量(g)1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻 材質アルミダイキャスト、ラバー 横幅(mm)取付部分:80 主な用途木彫全般、篆刻 開き幅(mm)最大:50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。 材質アルミダイキャスト 質量(g)410 主な用途小細工作業 口幅(mm)60 口の開き(mm)40 口深(mm)28
1台
1,598 税込1,758
当日出荷