トラスコ品番490-0499
適合機種VRS-300N
質量(g)400
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)174
皿径(Φmm)45
最大締付力(kN)21.5
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)20×39.4
皿振り角度(°)20
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70
口幅(mm)70
対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
口開き(mm)0~75の範囲
口高(mm)40
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
トラスコ品番125-8987
全長(mm)1140
質量(kg)8.6
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)1000
アゴの深さ(mm)174
最大締付力(kN)21.5
フレーム(mm)20×39.4
RoHS指令(10物質対応)対応
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)45
1丁
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70
口幅(mm)70
対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
口開き(mm)0~75の範囲
口高(mm)40
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6559
材質SKS3、硬度:60HRC
全長(mm)300
全幅(mm)125
全高(mm)90
最大締付力(kN)10
口幅(mm)125
口開き(mm)幅165
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6486
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)300
全幅(mm)125
全高(mm)90
最大締付力(kg)1500
口幅(mm)125
口開き(mm)165
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)15
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6524
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)212
全幅(mm)90
全高(mm)80
口幅(mm)90
口開き(mm)115
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
16日以内出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)10.4×21.4
最大締付力(kN)6.5
皿径(Φmm)32
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)20
1個
¥3,498
税込¥3,848
16日以内出荷
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番414-9670
適合機種TKB-75
品名ハンドル
1本
¥689
税込¥758
翌日出荷
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)119
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
寸法F(mm)29.4
寸法D(Φmm)38
寸法E(mm)15
最大締付力(kN)14.5
フレーム(mm)15×29.4
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)38
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に
材質特殊鋼
寸法A(mm)15.6
フトコロの深さ(mm)99
寸法B(mm)7.5
首振角度(°)20
最大締付力(kN)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
皿径(Φmm)25
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)20
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ