15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体)アルミニウム合金 口幅(mm)70 主な用途木工作業 口深(mm)35 質量(g)1.28 最大口開き(mm)70 全長(mm)155 仕様360度回転 固定方法バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。 質量(kg)2.5 材質(本体)鋳物 クランプ幅(mm)50 主な用途ホビー・工作・彫金作業 アンビル面(mm)35×50 口幅(mm)50 口の開き(mm)55 口深(mm)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 質量(g)1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)78 口深(mm)30 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 最大クランプ幅(mm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻 材質アルミダイキャスト、ラバー 横幅(mm)取付部分:80 主な用途木彫全般、篆刻 開き幅(mm)最大:50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。 材質アルミダイキャスト、スチール 全長(mm)104 質量(g)160 主な用途木工作業・金属加工作業 口幅(mm)約40 口深(mm)約16 アズワン品番64-8881-46 取付厚(mm)最大約18
1個
889 税込978
当日出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)225 質量(kg)3.3 主な用途木工作業 口幅(mm)150 口開き(mm)120 口深(mm)75
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)175 質量(kg)1.8 主な用途木工作業 口幅(mm)100 口開き(mm)75 口深(mm)55
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)165 口深(mm)50 主な用途木工作業 クランプ幅(mm)50 質量(kg)3.3 全長(mm)200 高さ(mm)167 幅(mm)180
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)135 幅(mm)115 高さ(mm)55 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9066 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)203 幅(mm)203 高さ(mm)45 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9067 質量(g)940 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)150 口深(mm)50 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 全長(mm)155 幅(mm)150 高さ(mm)145 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 トラスコ品番836-9872 質量(kg)2.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1811
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

71300300 カービングベンチ(木彫作業台) 道刃物工業 動画あり
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー 付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布) 材質MDF 高さ(mm)35(当て板) 主な用途木彫 有効寸法(mm)200×200(平面部)
1台
3,998 税込4,398
欠品中