ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途溶接作業
角度(°)5~180
寸法(mm)(ワーク材)2×100
質量(kg)9.6
トラスコ品番104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。
種類その他バイス
材質(本体)スチール
主な用途溶接作業
厚さ(mm)(アングル部)6
幅(mm)(アングル部)150
高さ(mm)(アングル部)50
質量(g)2300
適合管径(Φmm)34~165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード