104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガ・セレクションミーリングバイス用回転台
GSEK専用回転台です。360°回転が可能です。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm)W1/2 寸法h(mm)15 高さ(mm)32
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice用回転台
優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302 材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)171 全長(mm)196 高さ(mm)35 取付穴寸法(mm)13 取付寸法E(mm)126 取付寸法F(mm)132 取付寸法G(mm)131 取付寸法H(mm)158
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)70 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 トラスコ品番445-6190 質量(kg)5.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ドリル作業、フライス加工研削作業時などに、頻繁に角度を設定する必要がある作業などに便利です
仕様口奥行:44.5mm 質量(kg)16.8 材質(本体)鋳鉄 角度調整範囲0~90 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-48
1個
86,000 税込94,600
翌日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類アングルバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)60 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DG-11
1個
63,200 税込69,520
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)115 口幅(mm)115 口深(mm)45 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BG-1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)152 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-100
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。 質量(g)4100 主な用途金工作業、補修作業 アンビル面(mm)25×40 口幅(mm)100 口の開き(mm)75 口深(mm)45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
38,800 税込42,680
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
23,800 税込26,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)275 口幅(mm)164 口深(mm)105 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品回転台 質量(kg)19 トラスコ品番445-5541
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)200 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-200
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm 質量(kg)13 最大開口(mm)127 口幅(mm)127 アズワン品番64-2218-45
1台
37,000 税込40,700
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)102 口幅(mm)102 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525BJ-1
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-36
1台
158,400 税込174,240
翌日出荷

油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。 セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット 直角度0.04mm/100mm 材質/仕上本体:鋳鉄(FC25) 平行度(mm)0.01/100
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様口奥行:38.1mm 質量(kg)14.1 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-51
1個
77,000 税込84,700
8日以内出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~89mm 質量(kg)32 最大開口(mm)152 口幅(mm)165 口深(mm)102 アズワン品番64-2218-58
1個
215,600 税込237,160
翌日出荷

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm 質量(kg)23 最大開口(mm)128 口幅(mm)140 口深(mm)95.3 アズワン品番64-2218-57
1個
193,400 税込212,740
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用 種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
1台
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)105 口幅(mm)106 口深(mm)80 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)18.5 トラスコ品番445-3492
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット トラスコ品番566-4731 適合機種TRV-100
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

レバーの操作だけでバイスを動かせます。 加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)63 口深(mm)38 材質(本体)鋳鉄 全長(mm)154 幅(mm)105 高さ(mm)119 締付力(kN)11 トラスコ品番762-3216 質量(kg)2.8
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付 材質ステンレス(SUS304) 取付穴寸法(mm)14
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷