ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
材質スチール/浸炭焼入れ研磨
質量(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)38
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)150
質量(g)205
適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類ピンバイス
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
RoHS指令(10物質対応)対応
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)48
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)190
質量(g)400
適合ねじ径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付
材質アルミ製
スイベルフットカバー. ネオプレン製フットカバー。5個パックで販売 スイベルフットスピンドルに合わせて設計されたカバーで、クランプ固定時に研磨面や傷付きやすい面を保護
仕様タイプ = ネオプレーンスイベルフットカバー併用可能製品 = トグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
スイベルフットスピンドル. RSトグルクランプに適合する、ねじ山径5、6、8 mmのスイベルフットスピンドルのシリーズです。. 広い面積のクランプ固定が必要な場合や、クランプ力をスピンドル及び表面の面積より広い面積に分散させる必要がある用途向け 各スピンドルに2つのロックナットと2つのフランジ付きワッシャが付属
仕様タイプ = スイベルフットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
スイベルフットスピンドル. RSトグルクランプに適合する、ねじ山径5、6、8 mmのスイベルフットスピンドルのシリーズです。. 広い面積のクランプ固定が必要な場合や、クランプ力をスピンドル及び表面の面積より広い面積に分散させる必要がある用途向け 各スピンドルに2つのロックナットと2つのフランジ付きワッシャが付属
仕様タイプ = スイベルフットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に
材質特殊鋼
寸法A(mm)15.6
フトコロの深さ(mm)99
寸法B(mm)7.5
首振角度(°)20
最大締付力(kN)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
皿径(Φmm)25
ハイエース・キャラバン・etcのハブ分解作業時の固定用!!
固定用プレートを万力に固定して使用します。(別売万力自体の固定が必要です)
外径(mm)163
内径(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)20
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138
付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個
幅(mm)【標準ガイドブロック】14
質量(kg)26
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)50
口幅(mm)70
寸法(mm)(接地面)W100×D142
質量(g)2550
角度(°)0~90
本体寸法(mm)W170×D120×H63
取付穴M6
アズワン品番64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)対応
口高(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。
摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。
固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14
締付力(kN)30
付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式
寸法D(mm)82
寸法F(mm)90
寸法J(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。
両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。
本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。
口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途縦型計測スタンド用のサンプル固定
付属品GTW-2500N用口金2個付き
寸法(mm)126×272×60.5
材質(本体)ステンレス
質量(g)約4142
口幅(mm)126
開き幅(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)2500
1個
¥149,800
税込¥164,780
32日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します
口幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
トラスコ品番125-8987
全長(mm)1140
質量(kg)8.6
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)1000
アゴの深さ(mm)174
最大締付力(kN)21.5
フレーム(mm)20×39.4
RoHS指令(10物質対応)対応
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)45
1丁
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm)76
口深(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)12
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704
材質特殊鋼
全長(mm)380
最大口開き(mm)300
最大締付力(kN)5
有効長(ふところ深さ)(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました!
シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。
高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。
皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個
材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440
表面処理可動部・固定ブロック:黒染め
熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
出荷時はダブルクランプバイスです。
2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。
可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。
可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。
可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
口開き(mm)138
口深(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個
材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440
質量(kg)0.7
寸法H(mm)6
寸法A(mm)45
寸法F(mm)83
寸法D(mm)32.5
寸法E(mm)21
表面処理可動部・固定ブロック:黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)35.7
寸法M(mm)21
寸法I(mm)3.5
寸法G(mm)10
最大締付力(kN)20
口幅(mm)45
熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:50
可動体形状V型
1個
¥24,980
税込¥27,478
46日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)27
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)30
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)28
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
寸法CC(mm)179.5
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
用途マイクロシリーズをバイスなどに固定するためのホルダー
適合モデル:;No.27510No.27520No.27530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具
トラスコ品番853-4810
セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2
材質/仕上アルミ製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。
ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、
加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です)
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。
BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。
BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。
全長(mm)170
質量(kg)5.6
口幅(mm)75
口深(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)14
多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360°
長さ(mm)118
幅(mm)136
高さ(mm)300
質量(kg)1.1
保証期間2年間
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
対応インチサイズ13インチ
セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。
ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電
仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ