20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ-65 ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)48 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)190 質量(g)400 適合ねじ径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-66 バイスザウルス VP-3 エンジニア 動画あり
潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。 仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ 適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ ねじ頭径(mm)Φ3~5.5 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-64 ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)38 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)150 質量(g)205 適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-67 ネジザウルスVP-4 エンジニア 動画あり
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)175 質量(g)265 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)52 口幅(mm)8 口の開き(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PZ-59 ネジザウルスRX エンジニア 動画あり
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ 全長(mm)204 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 トラスコ品番481-5033 材質高炭素鋼 質量(g)300 刃部硬度HRC60±2 対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ねじプライヤ モノタロウ 動画あり
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)172 寸法a(mm)172 呼び寸法(mm)175 硬度HRC48~51 対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm) 材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入) 質量(g)160 寸法d(mm)50 寸法b(mm)17 寸法c(mm)9 寸法f(mm)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg)1.9 入組点数10 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60 関連資料*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアネジザウルスVP-5
RoHS
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質【本体】クロムモリブデン鋼 幅(mm)【グリップ】64 全長(mm)220 質量(g)550 硬度【タテ溝】HRC57±3 頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5 口幅(mm)11 つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)130 質量(g)145 使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番437-8229 厚さ(mm)8.5 質量(g)130 グリップ径(Φmm)54 先端長(mm)28 先端幅(mm)17.5 先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5 本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)150 トラスコ品番222-0849 材質S58C 質量(g)125 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番1-6629-01 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35 質量(g)927 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25 対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷


カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)