こんなお得な商品も!

バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
種類グリッププライヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に
ドライバーの補助に
グラインダー作業に
レンチとして
種類グリッププライヤ
仕様カーブ
材質スチール
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)170
トラスコ品番372-6584
質量(g)250
アゴの深さ(mm)35
アゴ高さ(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック
対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。
調整ネジで掴む力の設定が可能
レバーを動かすだけで簡単解除
従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V
全長(mm)220
最大開口(mm)40
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)280
エスコ品番EA533FK-11
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質本体:S45C
表面処理ニッケルメッキ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)227
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
トラスコ品番810-9743
質量(g)526
最大締付力(N)11000
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード