商品豆知識
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付
材質アルミ製
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。
最大開き(mm)70
全長(mm)280
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
質量(g)780
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に
最大開き(mm)80
全長(mm)265
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)770
口幅(mm)70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)70
質量(kg)6.2
全長(mm)240
幅(mm)120
高さ(mm)250
締付力(kN)15
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番819-1322
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き
ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース
くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工
回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65
材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム
質量(kg)1.06
全高(mm)約155
口幅(mm)約70
口深(mm)約40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)135
幅(mm)115
高さ(mm)55
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9066
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)70
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AV-11
1個
¥68,400
税込¥75,240
翌日出荷
1台
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)203
幅(mm)203
高さ(mm)45
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9067
質量(g)940
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)50
口幅(mm)70
寸法(mm)(接地面)W100×D142
質量(g)2550
角度(°)0~90
本体寸法(mm)W170×D120×H63
取付穴M6
アズワン品番64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)対応
口高(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70
口幅(mm)70
対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
口開き(mm)0~75の範囲
口高(mm)40
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)
セット内容六角レンチ
全長(mm)182
全幅(mm)110
直角度(mm)±0.02/100以内
平行度(mm)±0.02/100以内
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
種類リードバイス
最大口開き(mm)70
口幅(mm)102
口深(mm)59
材質(本体)ねずみ鋳鉄
主な用途軽作業
トラスコ品番445-6190
質量(kg)5.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質SUS440
直角度(mm)0.005/100
平行度(mm)0.003/100
熱処理真空焼き入れ
硬度(°)HRC45-55
精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70
口幅(mm)70
対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
口開き(mm)0~75の範囲
口高(mm)40
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。
ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
種類グリッププライヤ
関連キーワード