85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤンキーバイス モノタロウ 動画あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C型シャコ万力 モノタロウ 動画あり
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。 材質ねずみ鋳鉄 質量(kg)1.65 全長(mm)150 口幅(mm)75 口開き(mm)60 口深(mm)40 全高(mm)165 アンビル(mm)42×23 最大締圧力(kN)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS329J1 材質(ねじ部)SUS304 皿振り角度(°)20
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密バイス
エコ商品
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス
エコ商品
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,870 税込8,657
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス 材質(本体)鋳鉄 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)175 質量(kg)1.8 主な用途木工作業 口幅(mm)100 口開き(mm)75 口深(mm)55
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50 材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム 付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ 全長(mm)250 質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120 口幅(mm)約75 取付可能厚(mm)約50(作業台最大) 口深(mm)約300 傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時) 径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,420 税込9,262
翌々日出荷

溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。 最大口開き(mm)75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S55C) 仕様JIS表示認定工場製
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 種別強力ワイドタイプ
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。
用途締付固定に 材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理 本体質量(g)5420 最大口開き(mm)75 取付寸法(mm)115×115 口幅(mm)78 口深(mm)25 スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。 質量(g)4100 主な用途金工作業、補修作業 アンビル面(mm)25×40 口幅(mm)100 口の開き(mm)75 口深(mm)45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S45C)
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)74 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AV-1
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)48 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-2
1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)48 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-12
1個
41,500 税込45,650
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)64 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-75
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス 材質(本体)鋳鉄(FC25)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)