10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ横水栓 適合場所洗面所 給電方式電池式 取付方式後付け 呼び径W26山20 防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口長さ(mm)130 吐水口高さ(mm)140 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) 取付方式後付け 呼び径PJ1/2 適合場所洗面所 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

学校などで使われている万能ホーム水栓にHS-72を接続するためのオプション部品です。 万能ホーム水栓のパイプ部を外してL型ジョイントを接続し、本体を接続して完了!
タイプオプション部品 適合場所洗面所 関連資料(7.4MB) グリーン購入法適合 水栓タイプその他
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器
エコ商品
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化 グリーン購入法適合 電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時) 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 感知距離(m)0.4/0.6切替え方式 洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄 機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 耐圧(MPa)1.75(1分間) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用温度範囲(℃)1~40以内 使用水温(℃)1~40以内 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)