「バイトブロック」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狂研コンクリートディスク24 SK11狂研コンクリートディスク24SK11
949税込1,044
1枚
翌々日出荷
コンクリート、石材のハツリ作業におすすめなコンクリートディスクです。シリコンカーバイト材により鋭い切れ味と滑らかさがあります。多羽根ペーパーにより振動小さく、余分な食い込みを与えません。コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途コンクリートの表面研磨、面取り、面ならし、コンクリート面の塗装はがし作業。材質シリコンカーバイト粒度24番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C(シリコンカーバイト)
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 x 6.35 x 3.3mm●動作温度 Max:+85 ℃ns●25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPIMICROCHIP
3,298税込3,628
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 25LC640 シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを備えた 64 K ビットシリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。最大クロック: 10 MHz 32バイトページ 書き込みサイクル時間は最大 5 ms です シーケンシャル読み取り 高い信頼性 ブロック書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン 80C51, 40-Pin PDIP AT89C51RC-24PU MICROCHIPMicrochip マイコン 80C51, 40-Pin PDIP AT89C51RC-24PUMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(2個)
5日以内出荷
8 ビットマイクロコントローラ、 32 KB フラッシュ搭載プログラムとデータ用に 32 K バイトのフラッシュメモリブロックを搭載した、高性能の 8 ビットマイクロコントローラです。
仕様ファミリー名 = 80C51パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 40デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0寸法 = 52.57 x 13.97 x 4.44mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン M8C, 20-Pin SSOP CY8C21334-24PVXIT INFINEONInfineon マイコン M8C, 20-Pin SSOP CY8C21334-24PVXITINFINEON
2,798税込3,078
1袋(3個)
5日以内出荷
強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz M8C プロセッサ速度 高速で低電力 動作電圧: 3.0 5.25 車載温度範囲: -40 C +85 C Advanced Peripherals PSoC ブロック アナログタイプ PSoC ブロック 個には、次の特長があります。 デジタル アナログコンバータ( DAC )搭載のコンパレータ 2 参照 最大 10 ビットシングル デュアル、 24 チャンネルのアナログ デジタル コンバータ( ADC 4 つのデジタル PSoC ブロックの特長: → 32 ビットのタイマ、カウンタ、及びパルス幅変調器 PWM 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダム シーケンス( PRS )モジュール 全二重又は半二重 UART SPI Master 又はスレーブです すべての汎用 I/O GPIO )ピンに接続可能です ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 静電容量センシング用途に対応 柔軟性の高いオンチップメモリ KB のフラッシュプログラムストレージ 512 バイト SRAM データ格納 インシステムシリアルプログラミング( ISSP 部分的なフラッシュアップデート 柔軟な保護モード フラッシュでの EEPROM エミュレーション 開発ツール一式 無料の開発ソフトウェア( PSoC Designer ) 多機能のインサーキットエミュレータ( ICE )とプログラマ フルスピードエミュレーション 複雑なブレークポイント構造 128 KB のトレースメモリ 精密でプログラム可能なクロック周波数 5 24 MHz の発振器を内蔵 ウォッチドッグ及び用の低速、低消費電力の発振器を内蔵しています スリープ機能 オプションの外部発振器、最大 24 MHz プログラム可能なピン構成 すべての GPIO 25 mA シンク、 10 mA ドライブ プルアップ、プルダウン、高 、強、オープンドレイン駆動モード すべての GPIO すべての GPIO にアナログ入力を備えています すべての GPIO で設定可能な割り込み 多用途のアナログマルチプレクサ 共通内部アナログバス I/O の組み合わせの同時接続 その他のシステムリソース 内部集積回路( 2c )マスター、スレーブ、またはマルチマスター 最大動作周波数: 400 kHz ウォッチドッグタイマ及びスリープタイマです ユーザー設定可能な低電圧検出( LVD 監視回路を内蔵 オンチップ高精度基準電圧
仕様ファミリー名 = M8Cパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PSoCデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 512 BPWMユニット数 = 2 x 8/32 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 1.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン M8C, 16-Pin SOIC CY8C21234-24SXI INFINEONInfineon マイコン M8C, 16-Pin SOIC CY8C21234-24SXIINFINEON
29,980税込32,978
1セット(48個)
5日以内出荷
強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz M8C プロセッサ速度 高速で低電力 動作電圧: 3.0 5.25 車載温度範囲: -40 C +85 C Advanced Peripherals PSoC ブロック アナログタイプ PSoC ブロック 個には、次の特長があります。 デジタル アナログコンバータ( DAC )搭載のコンパレータ 2 参照 最大 10 ビットシングル デュアル、 24 チャンネルのアナログ デジタル コンバータ( ADC 4 つのデジタル PSoC ブロックの特長: → 32 ビットのタイマ、カウンタ、及びパルス幅変調器 PWM 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダム シーケンス( PRS )モジュール 全二重又は半二重 UART SPI Master 又はスレーブです すべての汎用 I/O GPIO )ピンに接続可能です ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 静電容量センシング用途に対応 柔軟性の高いオンチップメモリ KB のフラッシュプログラムストレージ 512 バイト SRAM データ格納 インシステムシリアルプログラミング( ISSP 部分的なフラッシュアップデート 柔軟な保護モード フラッシュでの EEPROM エミュレーション 開発ツール一式 無料の開発ソフトウェア( PSoC Designer ) 多機能のインサーキットエミュレータ( ICE )とプログラマ フルスピードエミュレーション 複雑なブレークポイント構造 128 KB のトレースメモリ 精密でプログラム可能なクロック周波数 5 24 MHz の発振器を内蔵 ウォッチドッグ及び用の低速、低消費電力の発振器を内蔵しています スリープ機能 オプションの外部発振器、最大 24 MHz プログラム可能なピン構成 すべての GPIO 25 mA シンク、 10 mA ドライブ プルアップ、プルダウン、高 、強、オープンドレイン駆動モード すべての GPIO すべての GPIO にアナログ入力を備えています すべての GPIO で設定可能な割り込み 多用途のアナログマルチプレクサ 共通内部アナログバス I/O の組み合わせの同時接続 その他のシステムリソース 内部集積回路( 2c )マスター、スレーブ、またはマルチマスター 最大動作周波数: 400 kHz ウォッチドッグタイマ及びスリープタイマです ユーザー設定可能な低電圧検出( LVD 監視回路を内蔵 オンチップ高精度基準電圧
仕様ファミリー名 = M8Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = PSoCデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 512 BPWMユニット数 = 2 x 8/32 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
気管挿管用マクラ ライトブルー ナビス(アズワン)気管挿管用マクラ ライトブルーナビス(アズワン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
スニッフィングポジションの維持に適した形状です。 アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。 底面滑り止め付きです。気管挿管時のスムーズな体位確保に
仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×230×140●材質:中身/ウレタンスポンジ、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、底面滑り止め部/ストップレザーアズワン品番8-671-01
カフチェッカー接続チューブ10個セット トクソー技研カフチェッカー接続チューブ10個セットトクソー技研
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
カフ圧計(カフチェッカー)用オプション品
仕様●サイズ:120×200×80mm●重量:200gアズワン品番67-6602-42
空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー パーカーハネフィン空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャーパーカーハネフィン
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています
仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
259税込285
1個
5日以内出荷
25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32,768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/4、1/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >;1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間 ESD保護: >;4000 V
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmワード数 = 32kRoHS指令(10物質対応)対応
リッチモンド ソフトバイトブロック 30本入 個包装 ザイコア・インターナショナル・インクリッチモンド ソフトバイトブロック 30本入 個包装ザイコア・インターナショナル・インク
9,098税込10,008
1袋(30本)
6日以内出荷
全身麻酔からの覚醒時に歯や舌に負担をかけずに気管チューブ等を保護します。全長が長いので確実に固定・除去が可能で術中でも目視できて安心です。吸収性の高い医療グレードのコットンを使用。個包装で衛生的です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:27B1X00053000010医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリエチレンバイトブロック(未滅菌) キュアケアポリエチレンバイトブロック(未滅菌)キュアケア
2,698税込2,968
1箱(30個)
翌々日出荷
ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。シリコンゴム製はソフトタイプで内筒がなく歯牙への圧迫を少なくする設計です。1102~1201はEOG滅菌済。
規格ポリエチレン製・L
シリコンバイトブロック(未滅菌) キュアケアシリコンバイトブロック(未滅菌)キュアケア
5,698税込6,268
1箱(30個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。シリコンゴム製はソフトタイプで内筒がなく歯牙への圧迫を少なくする設計です。1102~1201はEOG滅菌済。
バイトブロックロングソフト 朋友メディカルバイトブロックロングソフト朋友メディカル
5,198税込5,718
1箱(40本)
7日以内出荷
ソフトなコットンロールタイプ。適度な硬さで術中や抜管時の歯牙損傷、潰瘍や血流障害などを軽減。コットン素材なので、腹臥位・側臥位等による唾液不純物を吸収します。MEP(運動誘発電位)モニタリング時の口腔内保護にも使用していただけます。EOG滅菌済。
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり)三菱マテリアル
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし)三菱マテリアル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴なし
内視鏡用マウスピース ソフトリング付き 滅菌済 50本入 湘栄ジャパン内視鏡用マウスピース ソフトリング付き 滅菌済 50本入湘栄ジャパン
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷
舌圧子と歯にやさしいソフトリングを噛付部に標準装備し、ストラップで確実な固定を実現します。舌圧式構造が舌によるバイトブロックの押出しを防ぎ、スムーズなファイバーの挿入をアシストします。本体には十分な強度を持たせ、思わぬトラブルにもスコープを保護します。人間工学に基づいた頑丈な設計と素材は、快適で安定した装着性とスコープの破損防止機能を持合わせています。
材質本体/ABS樹脂、ソフトリング/PVC樹脂、バンド/高密度PEアズワン品番64-8890-59医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00277000007医薬品医療機器等法一般医療機器
アンジー バイトブロック プレミアムプラスジャパンアンジー バイトブロックプレミアムプラスジャパン
3,998税込4,398
1パック(2個)
11日以内出荷
サイズ調節できる小児向けバイトブロック。小さなお子様にもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)28×28×17、(小)20×20×15アズワン品番64-1123-95医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00049医薬品医療機器等法一般医療機器
バイトブロック プレミアムプラスジャパンバイトブロックプレミアムプラスジャパン
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
シリコーン製のバイトブロック。臼歯部に噛ませて適度な開口状態を維持し、長時間の診療にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)40×13×23、(小)36×12×22アズワン品番64-1123-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000024医薬品医療機器等法一般医療機器
バーマンエアウェイ NV06Bシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)バーマンエアウェイ NV06Bシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
169税込186
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
サイズ展開が豊富です。
材質PE(ポリエチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000056医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレスサリバエジェクター ザイコア・インターナショナル・インクステンレスサリバエジェクターザイコア・インターナショナル・インク
1,598税込1,758
1式(100本)
5日以内出荷
歯科ユニットの排唾器に接続して、口腔内に貯留する唾液や破片を除去する。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001000978医薬品医療機器等法一般医療機器
5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤ5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。 嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。 切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。 本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
材質FC250質量(kg)7.8表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
バイトブロックスリーブ プレミアムプラスジャパンバイトブロックスリーブプレミアムプラスジャパン
1,498税込1,648
1箱(200枚)
13日以内出荷
歯科用パノラマ撮影用のバイトブロック専用スリーブです。感染対策におすすめです。
材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)56×25アズワン品番7-7645-01
マイクロチップ, EEPROM 256kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit SPIMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポバイトブロック(抗菌加工) 名優ディスポバイトブロック(抗菌加工)名優
31,980税込35,178
1パック(100個)
7日以内出荷
ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピース。内視鏡検査時に装着することで開口状態を維持します。ラテックスフリー。鉛、DEHPフリー。
材質本体/ポリプロピレン、ストラップ/ポリイソプレン寸法(mm)本体/W90×D25×H52、開口部径/Φ20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003BITESS松吉医科器械コード24-6241-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスフリーバイトブロック フジメディカルラテックスフリーバイトブロックフジメディカル
11,980税込13,178
1パック(50個)
7日以内出荷
適度な柔軟性を持ったソフトな材質のディスポーザブルタイプ。ラテックスフリー。滅菌済(個包装)。
材質ポリ塩化ビニール(DEHPフリー)
外挿入バイトブロック ストリームガード キュアケア外挿入バイトブロック ストリームガードキュアケア
8,298税込9,128
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
気管内チューブとの固定をより確実にするためのセーフティーフック付きです。通常の気管内チューブに対応します(スパイラルチューブには適しておりません)。
材質PP(ポリプロピレン)
キュアケアバイトブロック 1101 シリコンゴム製、Lサイズ 15.5×15.5×62mm アズワンキュアケアバイトブロック 1101 シリコンゴム製、Lサイズ 15.5×15.5×62mmアズワン
12,400税込13,640
1箱(1個×50包)
翌々日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)材質シリコンゴム寸法(mm)15.5×15.5×62サイズLサイズタイプディスポーザブルタイプアズワン品番8-1111-02
バイトブロック(バイトストロング) 1箱(100個入) 名優バイトブロック(バイトストロング) 1箱(100個入)名優
26,980税込29,678
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様鉛フリー、ラテックスフリー、DEHPフリー材質PP(ポリプロピレン)開口寸法(mm)縦約19×横約28アズワン品番8-6284-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003BITESS医薬品医療機器等法一般医療機器
バイトブロック OF-Z5 HOYAバイトブロック OF-Z5HOYA(1件のレビュー)
799税込879
1個
予約販売
仕様オートクレーブ可・EOG滅菌可材質PPSU(ポリフェニルサルホン)寸法(mm)(インサート)16.6全長(mm)50アズワン品番8-4645-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800024医薬品医療機器等法一般医療機器
トーマスチューブホルダー アズワントーマスチューブホルダーアズワン
9,190税込10,109
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)材質ポリオキシメチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005医薬品医療機器等法一般医療機器
ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
99,980税込109,978
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
バイトブロックⅡ デントケアバイトブロックⅡデントケア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
ストリームガード・ラウンド アズワンストリームガード・ラウンドアズワン
9,504税込10,454
1式(20個)
翌々日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)16×16×62アズワン品番8-1110-01松吉医科器械コード24-2116-00
ストリームガード・オーバル アズワンストリームガード・オーバルアズワン
10,890税込11,979
1式(20個)
翌々日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)16×20×62アズワン品番8-1110-02松吉医科器械コード24-2116-01
バイトブロック シリコン製 ブルークロスバイトブロック シリコン製ブルークロス
4,298税込4,728
1式(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器
バイトブロック SBカワスミバイトブロックSBカワスミ
8,998税込9,898
1式(100個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
バーマンエアウェイ(成人用) ブルークロスバーマンエアウェイ(成人用)ブルークロス
1,198税込1,318
1式(5個)
翌々日出荷
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。 オートクレーブ滅菌不可
材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器
バーマンエアウェイ(新生児用) ブルークロスバーマンエアウェイ(新生児用)ブルークロス
1,198税込1,318
1式(5個)
翌々日出荷
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。 オートクレーブ滅菌可能(121℃・20分まで)。
材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器
サリババイドブロック(ハンドル付) ザイコア・インターナショナル・インクサリババイドブロック(ハンドル付)ザイコア・インターナショナル・インク
8,998税込9,898
1式(2個)
7日以内出荷
開口を保持すると同時に排唾管を使用しての吸引が可能で、気管挿管中のケアにも便利です。 金属部品を使用していないので、X線撮影にも使用できます。 ラテックスフリー。オートクレーブ滅菌可能。
材質(本体)エラストマー、(ハンドル)ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B3X00004000006医薬品医療機器等法一般医療機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら