耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
材質天然ゴム
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
関連キーワード