きれいな透明表紙で、名刺・カードを保管。バイブルサイズでコンパクトに名刺を整理。見開きで6枚の名刺が見られる。溶着式で両面横入れ3段、40ページ(120名用)。クリアーホケットはエンボスタイプ。背ポケットは無くシンプルな仕様。グリーン購入法適合製品。
グリーン購入法適合
置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。210名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。名刺の裏も見える透明ポケット。美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。名刺は上から入れます。インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。
収納枚数210枚
材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS
外形寸法(mm)縦190×横132×背幅30
枚数(リフィール)35枚入
内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91
ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)5
材質ABS、SPCC、ZDC
サイズA5・バイブル・ミニサイズ
質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173
穴径(Φmm)5.5
奥行(mm)穴:6.35
穴数6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56
穴間隔(mm)19
アズワン品番65-0405-39
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)274
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23
リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)
1冊
¥289
税込¥318
当日出荷
置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。名刺の裏も見える透明ポケット。美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。名刺は上から入れます。インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。
収納枚数300枚
材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS
外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38
枚数(リフィール)50枚入
内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91
手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途システム手帳
仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)
素材合皮(ポリウレタン)
[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。
コンパクトで使いやすいB6バイブルサイズのシステム手帳は、5つのカードポケット、見開き両サイドに2つのポケット、ペンホルダーにあると便利な定規を装備。さりげなく際立つメタルプレートのアクセント入り。
仕様カードホルダー×5、ポケット×2、ペンホルダー×2、定規×1
材質リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金
サイズB6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×200
RoHS指令(10物質対応)対応
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)
材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE
質量(g)500
穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)
外形寸法(mm)W191×D64×H54
穴数6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。
材質(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)111
型式1列3段
色青
高さ(mm)192
グリーン購入法適合
手帳専用紙
寸法(幅W×高さH)(mm)95×170
穴数6
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22
リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
ファスナー付きのポケットで、ちょっとした小物入れに便利です。
奥行(mm)2
関連キーワード