カテゴリ

  • 測定用品(139)
    • バイメタル温度計(121)
    • アナログ温度計(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガスチャージ機器(1)
  • 厨房用品(20)
    • 厨房用温度計(9)
  • 機構部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「バイメタル 温度計」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天ぷら鍋用温度計90mm パール金属天ぷら鍋用温度計90mmパール金属
629税込692
1個
翌々日出荷
ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス質量(g)16全長×幅W(mm)105×35棒長(mm)90
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
美味カフェⅡ ステンレス製温度計付ドリップポット パール金属美味カフェⅡ ステンレス製温度計付ドリップポットパール金属
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%) 底板:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 温度計:バイメタル式 温度計カバー:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)質量(g)315容量(L)1.1適合容量(mL)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×160
ロック適オン ステンレス製温度計付ドリップポット600ml パール金属ロック適オン ステンレス製温度計付ドリップポット600mlパール金属
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
美味しい温度が一目でわかる温度計付。
材質本体・注ぎ口・蓋下部:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、取っ手・蓋:フェノール樹脂、蓋パッキン:シリコーンゴム、温度計:バイメタル式容量(mL)600質量(g)386寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×100×130
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT協和
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷から23日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形フロート:黒指示線上下赤線
長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT 協和長形オイルゲージ(樹脂製) 温度計付きオイルゲージ KLVT協和
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
◎この製品は長形オイルゲージシリーズの温度計付オイルゲージの標準タイプで、バイメタル式温度計付オイルゲージです。◎通油部を中央に配置し、目盛部分と通油部を分離しました。・そのため、油の種類、汚れの程度に関係なく、油量の確認ができやすくなりました。◎通油部にはフロート(赤)が入っていて、油面が読み取りやすくなっています。◎バイメタル温度計を使用し、取り付けボルトと温度計が一体化した、コンパクトな設計です。◎取り付けボルト・セット部に耐熱強化樹脂、オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎KL型同様、オイル窓部分の裏面には、白色印刷を施しています。◎耐熱は、80~90℃までで使用してください。
形状長形シリーズKLVT
天ぷら鍋用温度計 TAKAGI(高儀)天ぷら鍋用温度計TAKAGI(高儀)
979税込1,077
1個
当日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス方式バイメタル式
0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)エスコ
18,700税込20,570
1個(1個)
翌日出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形測定範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用防水性IP65相当
0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)エスコ
18,700税込20,570
1個(1個)
翌日出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用防水性IP65相当
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
温度校正器 FLUKE-724 フルーク(FLUKE)温度校正器 FLUKE-724フルーク(FLUKE)
519,800税込571,780
1個
52日以内出荷
モバイル・サーマル・カメラ
用途温度校正器仕様24Vループ電力付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード寸法(mm)200×96×47質量(g)650電池単3アルカリ電池×4直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
RTD校正器 FLUKE-712B/EN フルーク(FLUKE)RTD校正器 FLUKE-712B/ENフルーク(FLUKE)
239,800税込263,780
1個
52日以内出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)524機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度直流電流:0.01%+2
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ佐藤計量器製作所
37,980税込41,778
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ佐藤計量器製作所
32,980税込36,278
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正
温湿度記録計 手巻式 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所温湿度記録計 手巻式 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
209,800税込230,780
1台
23日以内出荷
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラーケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-15~40アズワン品番1-1014-02-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度記録計 手巻式 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所温湿度記録計 手巻式 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
209,800税込230,780
1台
23日以内出荷
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラーケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-15~40アズワン品番1-1014-02-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度記録計 校正証明書付 佐藤計量器製作所温湿度記録計 校正証明書付佐藤計量器製作所
199,800税込219,780
1台
23日以内出荷
高精度な温湿度記録計のベストセラー正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-15~40アズワン品番1-1014-02-20校正証明書一般校正
温度コントロルボックス PREBO 中日本ヒーター温度コントロルボックス PREBO中日本ヒーター
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値表示方式7セグメントLED 4桁入力熱電対K(C・A)タイプ制御PID動作設定方式前面キースイッチによる設定表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値設定範囲0~400(℃)電源電圧変動定格の±10%以下許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW比例周期60秒
バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管 佐藤計量器製作所バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管佐藤計量器製作所
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
材質SUS304寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管 佐藤計量器製作所バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管佐藤計量器製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質真鍮寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
オーブン温度計 ドリテックオーブン温度計ドリテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定オーブン窓からも見やすい大きな文字盤本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい置いて、掛けて、選べる設置方法
材質ステンレス、耐熱ガラス精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃1目盛(℃)10測定方法バイメタル方式保証期間1年測定温度範囲(℃)50~300
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル表面用温度計 JCシリーズ アズワンバイメタル表面用温度計 JCシリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
10日以内出荷
ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
質量(g)40寸法(Φ×mm)40×13(感温部)
オンリーワン・ステージ 温度計付両手天ぷら鍋 パール金属オンリーワン・ステージ 温度計付両手天ぷら鍋パール金属
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
揚げごろが確認できる温度計付。 オール熱源対応。
質量(g)680サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×105材質本体:鉄(底の厚さ0.7mm)、取手:鉄、フード:鉄、温度計:バイメタル式表面処理本体・取手・フード:シリコーン樹脂塗装
バイメタル地温計(0~60℃) 高森コーキバイメタル地温計(0~60℃)高森コーキ
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用接続形状保護管付き関連資料図面(0.18MB)
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用接続形状保護管付き関連資料図面(0.17MB)
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用接続形状保護管付き関連資料図面(0.17MB)
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用接続形状保護管付き関連資料図面(0.17MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら