二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
カラーインサートにもビス固定できます。
コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適
種別4型
長さ(mm)130(バインド)
タイプ接着剤付
適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])15(1.5)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:110
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
仕様バインドハンガー(接着タイプ)※SCH-N5・52型・4型は除くストリングハンガー
全長(mm)1740
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上)
許容静荷重(N[kgf])29(3)
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)
長さ(mm)バインド線:200
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
接着剤固定タイプ
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。
接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm)
長さ(mm)バインド線:210
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(5束)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
規格5型
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
仕様結束バンド:巾8mm以下
長さ(mm)バインド線:無し
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8(1.0)
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])29(3)
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
4色カラーで配線の識別が可能です。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
テープ付きは接着不要で施工できます。
テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
接着剤付きで簡単取付け。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
接着剤はトーチランプで溶かしてください。
貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。
健康住宅対応
JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。
ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
関連キーワード