吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
用途DIY作業用として。
接続口径エア供給Rc1/4
空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時
吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時)
付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4
使用圧力(MPa)0.6
最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力)
取扱説明書(15.5MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)2.5
本体質量(g)432
ノズル口径(Φmm)28
適合流体空気
アズワン品番64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合T-222HP、M-222、T-222
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。
付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)
材質(本体)樹脂製
最高使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)550
空気消費量(L/min)80
コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)SS400
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
こんなお得な商品も!

バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)145
高さ(mm)130(本体のみ)
質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)0.62Mpa
空気消費量(L/min)420
使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
こんなお得な商品も!

バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。
材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック
最高使用圧力(MPa)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42
本体質量(kg)0.42
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450
エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800
空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。
袋を外せば油等の吸引も可能。
ノズル長(mm)80
ノズル口径(Φmm)7
取付口(エア)G1/4
トラスコ品番292-4579
材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻
全長(mm)240
質量(g)300
最高使用圧力1MPa
空気消費量(L/min)100
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)15
ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。
作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。
ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。
用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理
ダストバッグ容量(L)1.2
トラスコ品番753-3748
セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)230
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース径(Φmm)【サクションホース】32
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口Rc1/4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。
適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合本体T-222HP
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
接続口径(ダストバック接続口)30
質量(g)700(アクセサリー含む)
使用圧力(MPa)0.63~0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5
空気消費量(L/min)250
吸入口サイズRc(PT)1/4"
ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)
アズワン品番65-2108-96
プラグの有無無
使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
適合本体T-222HP
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合本体T-222、T-222HP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)44
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグ1/4
コック無し
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。
材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
使用温度(℃)10~40
使用流体エアー、不活性ガス
取付口エア:G1/8
KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
寸法D45度
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
寸法(mm)245×156
1枚
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。
トラスコ品番399-2173
材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂、ガン:アルミダイカスト
全長(mm)220
外径(Φmm)排気:81.4
使用温度(℃)10~40
使用空気圧力(MPa)0.45
使用流体エアー、不活性ガス
空気消費量(NL/min)120
取付口エア:1/4プラグ
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
寸法(mm)127(H)×277(L)
質量(g)346
使用圧力(MPa)0.4
空気消費量(L/min)69
ノズル長(mm)45
ノズル内径(Φmm)7
吸入口サイズG1/8"
アズワン品番64-2195-15
取付ねじサイズG1/4"
プラグの有無無
使用コンプレッサ1.5kW
ノズル径(Φmm)内径:7、外径10
1丁
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
トラスコ品番227-5791
全長(mm)71
質量(g)60
吸気管径(Φmm)10
最小内径(Φmm)5
空気消費量(m3/min)0.16
排気口Φ7mm
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
KiCA「Jet Fan 2」は、コンパクトなボディに最大風速20メートル/秒の強力な風を発生させるエアブローガンです。毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。【軽量300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【10万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力100,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大20メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な2種類のノズル】。ワイドタイプ・スリムタイプの2つのノズルを、必要に応じて装着できます。ノズルを軽く回すだけで、簡単につけ外しが可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけ! 細かくスピード調節が可能です。(風速4.9~20m/s)。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。※低速での使用時。環境により最大使用時間は異なります。【フルメタルボディ & 選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~20
使用時間【最大】3.5時間(低速使用時)
充電時間約3.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
保管温度範囲(℃)-20~60
動作電圧(V)12.8~16.8
トラスコ品番227-5805
全長(mm)71
質量(g)81
吸気管径(Φmm)13
最小内径(Φmm)8
空気消費量(m3/min)0.23
排気口Φ10mm
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
KiCAブランド「Jet Fan Max」は、圧倒的な風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワーです。【最大風速92m/sのハイパワー送風】。785Wターボモータを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。【送風・吸引の2WAY機能】。片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。【付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク】。掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。【長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載】。24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。【54W PD対応 USB-C急速充電】。USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。
セット内容本体、集塵アクセサリー、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
最大出力(W)785(ターボモード時)
本体質量(g)約1318
連続使用時間最大5時間30分(風量1段階時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104.5×D254.1×H60.7
充電時間(分)約120(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)24000
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
配管取出方向下方向
取扱説明書取扱説明書(2.16MB)
オーダーメイド仕様流量調整機能付
手軽に吸引・掃除。圧縮空気を使用し、粉塵・切粉・樹脂屑などを、簡単に吸引・回収!職場の美化に貢献します。
強力な吸引力
小型で軽量(重量:630g)
扱いやすい機能(ショルダーバンド付集塵バッグ)。ショルダーバンドは、長さの調節が出来ます。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
使用温度範囲(℃)-10~50
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
トラスコ品番859-7087
1セット
¥26,980
税込¥29,678
59日以内出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ1/4
材質(本体)アルミダイカスト
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
コック付き
関連キーワード
1
2
次へ