20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



バッグフィルタ FGFS1 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFL1 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過 外径D×長さL(mm)178×430 材質PP 最大流量(L/min)100 圧力(MPa[kgf/cm2])0.1 最高使用温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5392 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)10.0 高さ(mm)935 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR 最高使用温度(℃)120 標準流量(m3/h)3~15 外径(mm)340 設計圧力(MPa)0.86
1台
659,800 税込725,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過 材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス 寸法(mm)Φ180×420 耐熱温度(℃)70
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃)70 推奨交換差圧(MPa)0.1
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)680 材質PP 最高使用温度(℃)80 外径D×長さL(mm)178×813 圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)