材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付き。水替え、洗浄、食材の保存など、様々な用途に使えます。
材質18-8ステンレス
形状丸形
寸法(mm)336×305×306(フタ含む)
質量(kg)1.45
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
容量(L)2
TGK品番419-32-21-22
材質ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)150
内径(Φmm)135
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥5,940
税込¥6,534
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA508S-115
形状丸形
寸法(mm)Φ300×305
質量(kg)1.16
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥9,740
税込¥10,714
翌々日出荷
材質SUS304
厚さ(mm)約0.6
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付
材質ステンレス(SUS304)
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
形状丸型
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
取手ワイヤーバネ把手
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様ふた付
材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)バケツ:Φ300×305 ふた:Φ305×17
質量(g)バケツ:1160 ふた:330
容量(L)15
取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)5
材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
仕様中容器、取手付
エスコ品番EA995AA-10D
質量(kg)1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)205×290
フタの種類ペダル式
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
目盛長(mm)約25
材質ステンレス(18-8)
仕様フタ付、目盛付
エスコ品番EA508S-13
形状丸形
寸法(mm)Φ315×260
特性目盛付き
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体+フタ
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA508S-3
形状丸形
寸法(mm)Φ315×260
関連資料(0.07MB)
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様満杯時容量:17.4L
形状丸形
内径(Φ×Hmm)315×260(H)
アズワン品番64-7861-37
特性注ぎ口付
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)
セット内容バケツ本体、蓋
形状丸形
寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H)
アズワン品番64-7861-42
特性注ぎ口付
取手丸棒
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
材質ステンレス/バケツ部分:ポリプロピレン
形状丸形
容量(L)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×278
商品タイプ本体+フタ
ステンレス箔厚さ(mm)0.33~0.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。
仕様液体窒素使用可
付属品氷用トング
材質SUS304
仕様本体上部もしくは前方で手をかざすとセンサーが感知しフタが開きます。
材質本体:ステンレススチール(ナノシルバークリアコート)・ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)4.7
容量(L)45
サイズ(mm)390×326×640
アズワン品番64-2299-42
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥31,800
税込¥34,980
翌々日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
材質ステンレス
寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H)
質量(kg)10
容量(L)405
アズワン品番64-7991-19
商品タイプ本体+フタ
1台
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。
材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)
質量(kg)24
色グレー
容量(L)495
アズワン品番64-7991-18
商品タイプ本体+フタ
1台
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
仕様ダンパー付・中カゴ付
幅(mm)320
質量(kg)2.6
高さ(mm)315
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)150
容量(L)5
アズワン品番64-8222-66
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体
1台
¥18,980
税込¥20,878
46日以内出荷
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
仕様目盛付(1Lごと)
エスコ品番EA991PH-8
形状丸形
寸法(mm)直径280×217
質量(g)約500
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
容量(L)14
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
仕様目盛付(1Lごと)
エスコ品番EA991PH-14
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×275
質量(g/個)677
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス
質量(g)約725
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。
用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン
材質炭素鋼
質量(kg)3.5
色ブラック
寸法(cm)40×20.8~38.3×15
入数1
1台
¥5,988
税込¥6,587
翌々日出荷
開き扉の裏側にビス止めする15Lのダストボックスです。左右兼用、
用途洗面化粧台など
容量(L)15
キャビネット幅(mm)最小400
開き角度(度)95
取付側板にネジ止め用
仕様左右兼用
間口W×奥行D×高さH(mm)290×304×365
開口部にパッキンをめぐらせ、においが漏れにくい(メーカー従来品比)。。同シリーズおむつ交換台の下に設置可能。。荷物が置ける天板バックボード付き。。紙おむつ約30個が入る25Lポリ容器内蔵。。強力消臭剤5個入り。。※消臭剤は消耗品です。。※Combi ンジェルKミニダストボックスKD32のみ、標準色のナチュラル(NA)の色味が他の5製品とは若干異なります。。詳しくは「カラーサンプル帳」にてご確認ください。。※木製品の色調は製品により異なります。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質本体/繊維板(MDF)・投入口/ステンレス鋼
質量(kg)14
色ナチュラル
外形寸法(mm)W337×D461×H725
グリーン購入法適合
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
おしゃれなデザインと高い耐久性を兼ね備えたスチール製のダストボックス。パンチング穴が施された本体は、通気性を確保し、湿気や臭いの発生を抑えます。温かみのある木目調の蓋が、自然な雰囲気を演出し、どんな屋外スぺースにも調和します。耐久性抜群: スチール製の本体は、風雨に強く、長期間の使用に耐えられる設計です。通気性の確保: パンチング穴により、ゴミの湿気を逃がし、清潔感を保ちます。エレガントなデザイン: ブラックの本体と木目調の蓋が、スタイリッシュな印象を与え、。バルコニー、お庭、戸建て住宅、マンション、ハイツ、集合住宅、店舗、工場、飲食店、商業施設など様々なシーンでご使用いただけます。
用途天井用の点検口
材質本体:スチール製/表面加工:粉体塗装/アジャスター:スチール/ビス:ステンレス/天板:熱転写木目プリント
色木目×ブラック
組立時間お客様組立品 1h/1人
脚(mm)アジャスター付き(22-51
ペダル式なので手を汚さずに蓋の開閉ができます。ゴミ捨てが簡単な中子付き。
材質(本体、フタ)ステンレス鋼、(中子)ポリプロピレン、(その他の金属部)鉄
形状丸型
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
容量 = 5L。色 = クロム。材料 = ステンレス鋼。ふた = あり。ふたの種類 = ペダル。。RS Pro ステンレススチール製ペダルビンです. RS Pro ステンレススチール製ペダルゴミ箱は、洗練された魅力的なデザインで、家庭及び業務用に適しています。これらのペダルビンは、いっぱいになって空になるまで無駄を保管するのに最適です。内部バケットを備えているため、ゴミが漏れたり、流出したりすることがなく、使いやすいフット操作ペダルが実現されています。 使用可能なオプション: ; 898-8311 898-8311 .容量 5 リットルの容器 ; 898-8315 898-8315 .容量 12 リットルの容器. 特長と利点:. ;ul> ;li>完全密閉型のデザインで見苦しいごみを見えないようにすることが可能 ;/li> ;li>ハンズフリー操作 - 使いやすいペダル操作の開口部と衛生的な操作 ;/li> ;li>キャリーハンドル付きの取り外し可能な内部バケットにより、ゴミをすばやく簡単に取り除くことができます ;/li> ;li>衛生的で清掃が簡単 ;/li> ;li>さまざまな廃棄物のニーズに使用できます ;/li> ;/ul>. 代表的用途. ゴミ箱は、日常的な廃棄物保管ソリューションで、家庭、学校、オフィス、公共区域、その他、ゴミやリサイクル、一般的な廃棄物を衛生的に収容する必要がある場所など、さまざまな環境で使用されます。. よくある質問. アクセサリのタイプ .食品廃棄物容器 リサイクル容器 .ウィーリン容器 .キッチン容器 .ガーデン廃棄容器 .一般的なゴミ箱 .ペダル・ビン .合成容器
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
用途に応じて色分けができるカラーバケツです。本体内側に目盛(2・4・6・8)付きです。
容量(mL)5000
質量(g)750
サイズ(mm)270Φ×300・高さ252
素材本体・ハンドル:ポリプロピレン樹脂つり手:ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)。ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
形状角型
質量(kg)約4
色シルバー
容量(L)45
電池単三アルカリ電池6本
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9
入数1台
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ