強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
キラキラ繊維が裏側まで回り込み汚れをかき出す網戸ローラー。
ローラータイプだからコロコロ転がすだけの簡単お掃除。
ハンドル付で手が汚れません。網戸を外さず洗える。(網戸を外して掃除する場合でも、素早く掃除することができます。)
マイクロファイバー繊維採用で、従来品より洗浄力パワーアップ。
網戸の片側をローラー掃除するだけで、不思議と両面が一気に綺麗。
擦り洗いではないので網目を傷める心配もありません。
何度も使えて経済的。
用途網戸清掃用
使用方法[1]水に食器用洗剤を数滴入れて洗浄液を作ります。(500mLのペットボトルを使用して、水500mLに対し食器用洗剤をキャップ半分)[2]ローラーに洗浄液を含ませバケツのフチなどでしごき、水ダレしない程度に水分を落とします。[3]ローラー全体をゆっくり転がし、網戸全体に洗浄液をつけると同時に網戸の汚れを掻き出します。[4]雑巾を固く絞り、網を押さないように拭きあげます。
材質PE繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥599
税込¥659
欠品中
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
水道ホースに繋ぐだけで簡単!
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。
水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット
質量(kg)1.3
色白
電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238
噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向
AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A
運転音(dB)79
吐出水量(L/h)2
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)1.5
動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)
使用場所屋内型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
関連キーワード