難防徐雑草に優れた効果
生育期の雑草に高い効果
広い散布適期
成分ベンタゾン11.0%
適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ
農林水産省登録第(号)23963
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
残った草にとどめの一剤。
2成分の中後期剤で、初期剤や一発剤との体系処理に最適です。
SU抵抗性雑草にも高い効果を示します。
殺草スペクトラムが極めて広く、難防除雑草にも有効です。
散布適期が長く、ゆとりをもってできます。
稲や環境に高い安全性を示します。
剤形粒剤
適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ
成分ピリミノバックメチル0.4%、ベンタゾン(ナトリウム塩)11%
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)23951
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。
クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)22423
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
難防徐雑草に優れた効果
生育期の雑草に高い効果
広い散布適期
成分ベンタゾン40.0%
適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ
農林水産省登録第(号)23964
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル1.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19191
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として
剤形液剤(原液)
適合場所水稲
成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0%
性状黄赤色澄明水溶性液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19201
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1
寸法(mm)250×225×135
質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
非SU型の一発剤です。
SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。
田植同時処理が可能です。
藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)22421
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。
稲株を傷つけない。
水跳ねがしにくい。
小径だから狭い株間の除草に。
田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5
刃厚(mm)1.4
材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。
コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。
多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)20423
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1セット(50g×10個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。
もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル1.8%、ジメタメトリン1.0%、ハロスルフロンメチル0.90%、ベンゾビシクロン2.0%
性状淡灰色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)22080
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形乳剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル30.0%
性状類白色粘稠乳濁液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19196
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
ホルモン型、吸収移行型の除草剤で、雑草の茎葉や根から吸収され、体内を移行して生理的な障害を与えて枯死させます。
本剤の作用は選択性が明瞭であり、広葉雑草には効果が高く、イネ科雑草に効果がありません。
土壌中の移動性は比較的大きく、効力の持続期間は約20日間です。
高温時ほど(25℃以上)、効果が高くなります。
センチピードグラス内の雑草防除により、養生管理ができます。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、公園・運動場、家周り、水稲、芝生(日本芝)
成分2,4-PA ジメチルアミン塩49.5%
性状茶褐色液体
適合作物水稲、水田作物(水稲刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、さとうきび、飼料用さとうきび、日本芝、センチピードグラス、樹木等
農林水産省登録第(号)7698
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
¥378
税込¥416
当日出荷
高葉齢のノビエに高い除草効果を示します。
2週間程度の土壌処理効果(残効性)を示します。
除草効果の発現が早く、枯れ上がりに優れます。
水稲に対し高い安全性があります。
優れた製剤処方です。
剤形粒剤
成分メタミホップ:1.35%
有効期限(年)3
性状類白色細粒
PRTR法2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール(PRTR法第1種):0.03%
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)23958
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
畦畔からパックを一定間隔で投げ込むだけ。散布器具は不要です。
自己拡散性にすぐれ、田面全体にすばやくひろがります。
発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
・10アール当たり1kgの散布・・・4葉期のノビエまで有効(直播水稲では3葉期)
・10アール当たり1.5kgの散布・・・5葉期のノビエまで有効(直播水稲では4葉期)
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
用途除草剤として
成分シハロホップブチル1.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19792
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。
滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。
安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。
ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形乳剤
適合場所水稲
成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0%
性状黄色澄明可乳化油状液体
適合作物移植水稲、いぐさ
農林水産省登録第(号)22430
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)10
散布幅(m)6.5(除草剤)
仕様肩掛式、電池式
使用可能方向左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)6(4本)、3(2本)
質量(kg)1.7
寸法(mm)275×220×430
電源単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード