20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。 防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。金属の露出を極力抑え、持ち手部分を大口径にする等搬送者にも優しい設計。
用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー。 質量(kg)13 オレンジ 材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼 耐荷重(kg)280 寸法(cm)215×65×19 材質(ベルト)ナイロン
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

エイ・エヌ・エス吊り上げ用スリング
適合シェル バスケットストレッチャー 松吉医科器械コード24-4493-10
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

水平だけでなく垂直吊り上げも可能。薄く、軽量ながら体をしっかりとくるんで運べます。。緊急時には滑らせて(引きずって)搬送することも可能。ベルト、ロープ、収納バッグ付。
用途特に山岳・船舶・建築現場等狭い場所で重宝。多方面で活躍する非常に丈夫な万能担架。 材質強化プラスチック 質量(kg)6 イエロー、ミリタリー 耐荷重(kg)200 寸法(cm)243×97×0.3 材質(ベルト)ナイロン
1台
118,060 税込129,866
欠品中

欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。
用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー2分割タイプ。 質量(kg)17 オレンジ 材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼 耐荷重(kg)280 寸法(cm)215×64×19 材質(ベルト)ナイロン
1台
188,940 税込207,834
3日以内出荷

水抜けのいいネットタイプのステンレス製、丈夫なバスケットストレッチャー。米国有名メーカーのハンドメイド製で高品質。使い勝手がいいので水難救助以外の現場でも活躍します。
用途底部がネット状になっているので水難救助等に最適。 質量(kg)13.5 シルバー 材質(本体)ステンレス鋼 耐荷重(kg)200 寸法(cm)213×61×18 材質(ベルト)ナイロン
1台
166,530 税込183,183
3日以内出荷

避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途救助用備品 材質本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン 質量(kg)約1.5(ウエイト未装着時) 全長(m)2
1台
109,800 税込120,780
欠品中

仕様●サイズ:L2160×W610mm アズワン品番67-7376-84
1個
781,506 税込859,657
5日以内出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

舟形のバスケットストレッチャー。4本の傷病者固定ベルトが標準装備されています。高密度ポリエチレンとステンレス製外側レール。
用途山岳、水難救助、工事現場などの救急、救助事例に使用 質量(kg)14 イエロー 材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼 耐荷重(kg)300 寸法(cm)214×61×19 材質(ベルト)ナイロン
1台
167,830 税込184,613
3日以内出荷

SPENCER(スペンサー)スペンサー・スリング
スリング(吊り上げる用具)
用途クレーンやヘリでスペンサー・シェルやスペンサー・ツインのバスケットストレッチャーを吊り上げるときに使います。 材質ナイロン、ステンレス 質量(kg)4 オレンジ 耐荷重(kg)450
1個
52,400 税込57,640
5日以内出荷

舟形のバスケットストレッチャー2分割タイプ。4本の傷病者固定ベルトが標準装備されています。高密度ポリエチレンとステンレス製外側レール。半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。
用途山岳、水難救助、工事現場などの救急、救助事例に使用 質量(kg)15 イエロー 材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼 耐荷重(kg)300 寸法(cm)214×61×19 材質(ベルト)ナイロン
1台
206,180 税込226,798
3日以内出荷

格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布 質量(kg)8.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140 松吉医科器械コード24-2112-00
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ステンレス製で、ネットタイプのバスケットストレッチャー2分割タイプ。半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。
用途使い勝手がいいので水難救助以外の現場でも活躍します。 質量(kg)14 シルバー 材質(本体)ステンレス鋼 耐荷重(kg)200 寸法(cm)213×61×18 材質(ベルト)ナイロン
1台
163,230 税込179,553
3日以内出荷

災害時にも介護にも使用できる万能担架。コンパクトに折りたためて楽に収納できます。6カ所に持ち手が付いていますので、体重のある方でも楽に搬送。収納袋付:収納すればキレイに保つことができ、持ち運びも簡単。
用途災害時・介護の移動用にも。 耐荷重(kg)159 質量(kg)1.5 オレンジ 材質(本体)キャンパス 寸法(幅W×長さL)(cm)198×75 材質(ストラップ)ナイロン
1枚
13,980 税込15,378
欠品中

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品胸部ベルト、収納用ベルト 材質紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg)3.5 オレンジ 引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。 リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200) 質量(g)600 耐荷重(kg)約100
1個
6,998 税込7,698
欠品中

信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。 質量(kg)8 シルバー 材質(本体)アルミ合金 耐荷重(kg)170 寸法(cm)166×43×7 材質(ベルト)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
71,980 税込79,178
欠品中

前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg)100 材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン 質量(kg)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400 収納時寸法(mm)300×200 松吉医科器械コード24-3199-00
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)420 耐荷重(kg)150 アズワン品番8-3670-01 幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

折りたたむとA3サイズになりコンパクトですが、広げれば耐荷重150kgの担架となります。血液などがしみこみにくいように表側はフィルム加工されています。穴に棒を通せば棒担架としての使用も可能です。
用途救護、搬送用。 トラスコ品番257-2506 材質ポリプロピレン(PP)スパンボンド、ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム加工 長さ(mm)1700 幅(mm)650 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-1990-22
1台
2,698 税込2,968
当日出荷