ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で圧迫力の調節も可能です。
装着補助フックにより、脱着を容易にします。
面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれやシワを防ぎます。
脱着が容易な胸部固定帯
材質ナイロン・ポリウレタン・綿
腋窩部と乳房を圧迫しない形状で、患部のみを的確に固定します。
胸郭に合わせた逆V字設計により、装着中のフィット感を高めます。
装着補助フックにより、着脱を容易にします。
圧縮ウレタンの芯材により、形崩れせず的確な固定を持続します。
女性用は、乳房を圧迫しない形状で、患部のみを固定できます。
男性用は、伸縮部2分割構造でズレを防ぎフィット性を高めます。
長さ(cm)100
胸囲(cm)65~110
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類その他
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
ベルト幅(mm)210
幅(cm)210
弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。
包帯種類その他
幅(cm)17
素材パイル地
洗濯方法洗濯可(手洗い)
肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。
通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。
外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。
材質ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
肋骨骨折の固定に抜群の固定力を誇る最高級品質です。
腰・腹部の安静や術後のベルトとしても最適。また、カットして使用できます。
面ファスナー留め部分が上・下セパレートになっているので、圧迫力を自在に調節できます。
伸縮部分には強力弾性素材を採用しています。
非伸縮部分の肌側にはソフトな綿素材を採用しています。
留め部分ストラップ付。取り付け、取り外しの時はストラップを持つと便利です。
仕様着脱に便利なストラップ付
幅(cm)18、(脇幅)16
メッシュ・セパレートタイプで、装着が目立ちにくい形状です。
非伸縮材と伸縮材を使用していますので患部をしっかり固定し、呼吸を妨げない設計です。
通気性、フィット性、吸湿性に優れています。
前合わせを2分割構造にしているので、圧迫力の調節が可能です。
メッシュ素材でかさばりをおさえた快適な装着感です。
上位肋骨の固定を目的とした胸部固定帯です。左右兼用です。
肩からの補助ベルトにより確実な固定力を得ることができます。
仕様上位肋骨固定帯
幅(cm)20、(脇幅)13
肋骨骨折の固定に抜群の固定力を誇る最高級品質です。
腰・腹部の安静や術後のベルトとしても最適。また、カットして使用できます。
乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。
ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。
両肩と正面を開閉できます。
金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。
仕様カップポケット付き
材質綿95%・PU(ポリウレタン)5%
サイズM
アズワン品番8-5802-01
アンダーバスト(cm)65~75
トップバスト(cm)75~85
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材を使用。
材質パワーネット
サイズフリー
タイプインプラント保定用マンモバンド
洗濯方法洗濯○(冷水・手洗い)
松吉医科器械コード24-3455-01
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。
抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。
抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
性別女性用
弾力性のある女性用胸部固定帯です
弾力性のある生地を使用し、患部の固定と保護に優れた設計です
フィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
性別女性用
吸湿性・保温性に優れ患部をソフトに的確にサポートします。伸縮部は上・下セパレート方式でズレを防止して固定力・フィット感を容易に調整できます。胸部から胸部までの患部に使用することができます。
材質ナイロン・ウレタンフォーム・綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
幅(mm)前/180、後/180
洗濯方法洗濯可(手洗い)
ケーキボックスも入るナチュラルなデザインのワイド型フロストバッグです。ハンドル付きの底板入りの袋で花束やアレンジなどのお持ち帰り袋としてもご利用いただけます。
仕様両面同デザイン
色半透明
底板入りの小判穴ハンドルタイプのフロストバッグです。ハンドル付きよりも安価ですが、底板が入っているのでしっかり見え、ギフトのお渡し用としても重宝します。
材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
タイプ両面同デザイン
ほとんどの電動アシスト自転車に対応する底面メッシュ構造のフロントワイヤーバスケット
背板のサイズが縦に長く固定範囲が広いため、幅広い車種に取り付け可能
底面から細かい荷物が落下するのを防止するメッシュ構造
高さのあるサイズ設計で容量も十分
色ブラック
幅(mm)400
高さ(mm)260
奥行(mm)352
アズワン品番64-9592-71
底部寸法(幅×奥行)(mm)335×230
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
色籐
アズワン品番64-9593-05
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ミラーレス機や小型一眼レフをシステマチックに収納できるミニショルダーバッグ。背面に収納されているウエストベルトは、ボディバッグとしても使える長さを確保。4WAYの由来はショルダーバッグ/キャリーハンドル/ウエストバッグ/ボディバッグと4通りの携行ができることから。フロント/サイド共に多数のポケットを装備し、サブバッグとしても便利。また、カメラバッグを意識させない外観なので、普段使いにも違和感がありません。
色ブラック
付属品中仕切り2枚
質量(g)約355
収納の目安ミラーレス一眼または、小型一眼レフ+ダブルズームまたは、高倍率ズーム
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約80×220×140
関連キーワード