浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。
アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)2.4
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)3
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できる抗菌仕様パネル。
天井はバスミュール(単色)、開口部はマルチユース窓枠カバーやUB枠、床は抗菌リュームでのコーディネイトをおすすめします。
寸法(m)2.4
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
浴室・サニタリーゾーン用内装材、「サニタリーゾーンパネル」・「バスミュール」にご使用いただける、専用の接着剤・テープセットです。
仕様2.4mパネル20枚分
セット内容接着剤(333mL)×4、両面テープ(10m巻)×8巻
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材
材質EPVC
表面IJ印刷+抗菌UV塗装
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
用途天井材・壁材
規格2m
材質PVC
材質(表面)抗菌UV塗装
材質(裏)発泡ウレタン充鎮、裏面紙:アルミ蒸着フィルム
建築基準法規制対象外建材
加工抗菌:SIAA
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)30
質量(g)330
寸法(cm)40×60
耐熱温度(℃)約100
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。
浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。
防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20
長さ(m)1.8
付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻
材質PVC
色オフホワイト
1ケース(2本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
水廻り向けの簡易施工型リフォーム商品です。
用途浴室壁面
仕様パネル 2 枚、T字ジョイナー1本、テープ 2巻、ボンド2本、コーキング 1本
材質ABS発泡樹脂 +オレフィン鏡面パネル
長さ(mm)2400
幅(mm)910
厚さ(mm)1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
EMADはEVANS独自のサウンド・コントロールシステムで、バスドラムヘッドを取り外すことなく交換可能な、幅の違う2種類のウレタン製ミュートリング(ダンピングリング)が付属しており、好みのミュートの度合いに合わせ簡単に脱着できます。
10mil、1プライのフィルムで、オープンなサウンドから、タイトなアタック、ローエンドを効かせたファットサウンドまで、2種類の脱着式ダンピングリングの使用により1枚のバスドラムヘッドで様々な音作りが可能です。
プライ数1
1枚
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
関連キーワード