20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 LED使用数(個)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm)202×72×高さ35 定格DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 電力(W)25 フレーム色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用 材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm)181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用 光源白熱球
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)デュアル路肩灯
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途電装パーツ 材質樹脂 クロームメッキ 電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28) レンズ色クリアー 定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V) 取付穴5mmΦ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず) コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源 防水性IP66相当
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
定格電圧(V)24 レンズ色クリア LED色アンバー・レッド
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスワイエスLED路肩灯24V
仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1 定格24V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×65×25 LED使用数(個)6
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス 幅(mm)110 ホワイト 高さ(mm)125 質量(g)約350(ブラケットなど含まない) 奥行(mm)38 定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V) 光源LED コード赤線(+線)、黒線(-線) 色温度(K)6000 LED色ホワイト 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)約45 動作電圧DC10V-DC80V 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38 明るさ(Lm)1000 照射角約60度 LED使用数(個)5灯 電球の種類LED
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V)DC10~60 消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47 ねじピッチ(mm)45~60 照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証
電圧(V)24 電球の種類LED 電力(W)12 光源白色LED1灯
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm)10 材質(本体)ABS 質量(g)約40 タイプコードアース 規格意匠登録:第1346616号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)152×30 本体質量(g)約40 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23 コード長さ(mm)各200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約40 取付ピッチ(mm)111 定格電流(mA)約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個)10
1セット(2個)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)