カテゴリ

  • 日用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
さらに商品を絞り込む
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • レオンカ(3)
  • フォンテーヌ(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(155)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(5)

「バス用品」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レオンカ ウィグ専用コンディショナー レオンカレオンカ ウィグ専用コンディショナーレオンカ
1,700税込1,870
1本(200mL)
6日以内出荷
しっとり自然に仕上がり、髪に艶と潤いを与えます。
容量(mL)201グリーン購入法適合
レオンカ ウィグ専用シャンプー レオンカレオンカ ウィグ専用シャンプーレオンカ
1,700税込1,870
1本(200mL)
6日以内出荷
天然成分配合で汚れと臭いを取り除きます。
容量(mL)200グリーン購入法適合
シルクで洗う泡シャンプー レオンカシルクで洗う泡シャンプーレオンカ
2,800税込3,080
1本(300mL)
6日以内出荷
治療期の敏感な頭皮の方にもお使い頂けるよう低刺激性にこだわりました。<br />天然由来の保湿成分。天然由来の国産マリンコラーゲン、シルクプロテインなど国産保湿成分で頭皮と髪にうるおいを<br />無香料・無着色。(パラベンフリー、石油フリー、シリコンフリー)
容量(mL)300グリーン購入法適合
フォンテーヌ 4524 AD&F WIGシャンプー フォンテーヌフォンテーヌ 4524 AD&F WIGシャンプーフォンテーヌ
1,500税込1,650
1本(200mL)
6日以内出荷
合繊繊維、人毛・合繊繊維ミックス、100%人毛ウィッグのケアのために作られた専用シャンプーです。<br />ファッション、コスプレ、ドールなど、どんな毛質のウィッグにも使用可能。<br />いつでも清潔に装うためにウィッグの汚れ洗浄に特化、ウィッグに付着したニオイや汚れを洗い流します。<br />着色剤無配合、防腐剤(パラベン)無添加
成分水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ジステアリン酸グリコール、ジメチコンポリオール、ポリクオタニウム-10、クエン酸、メチルパラベン、香料容量(mL)200グリーン購入法適合
フォンテーヌ 4525 AD&F WIGトリートメント フォンテーヌフォンテーヌ 4525 AD&F WIGトリートメントフォンテーヌ
1,500税込1,650
1本(200mL)
6日以内出荷
合繊繊維、人毛・合繊繊維ミックス、100%人毛ウィッグのケアのために作られた専用トリートメントです。<br />ファッション、コスプレ、ドールなど、どんな毛質のウィッグにも使用可能。<br />(ウィッグ専用)シャンプーと同時使用で、ウィッグへなめらかな手触りを<br />着色剤無配合、防腐剤(パラベン)無添加
成分水、グリセリン、ジメチコン、セタノール、ミネラルオイル、ステアラミドプロピルジメチルアミン、ステアルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、ジステアリン酸グリコール、乳酸、メチルパラベン、香料容量(mL)200グリーン購入法適合
ThinkSystem ST50 V3 モデル 7DF3A00RAP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 モデル 7DF3A00RAPレノボ・ジャパン(Lenovo)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/POW(500W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●メモリスロット(空/全):2025/03/04●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●システムバスクロック:4800MHz●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●VCCI:対応 VCCI-A●筐体:タワー型 / オプションにより5U●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●PCグリーンラベル:未適合●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/1 (オプションにより 3/3)●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:無線機器非搭載の為●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●メインメモリ(最大):131072MB●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●FD:なし備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA009AP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA009APレノボ・ジャパン(Lenovo)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA00EAP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA00EAPレノボ・ジャパン(Lenovo)
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●筐体:ラック型 1U●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●PCグリーンラベル:未適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●梱包個数:1梱包●VCCI:対応 VCCI-A●電波法備考:無線機器非搭載の為●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CD:なし●VRAM:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●システムバスクロック:4800MHz●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2434備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCEA005AP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST250 V3 モデル 7DCEA005APレノボ・ジャパン(Lenovo)
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2436(6) 2.90GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:Xeon E-2436●筐体:タワー型 / オプションにより5U●PCグリーンラベル:未適合●電波法備考:無線機器非搭載の為●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●インストールOS:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●VRAM:オンボード: 16MB●HDD容量(最大):122880GB●VCCI:対応 VCCI-A●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●グラフィックコントローラ:Matrox G200●CPU数(最大):1個●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:18MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録●FD:なし●梱包個数:1梱包●システムバスクロック:4800MHz●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 15.81周波数2.90GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら