ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジJIS 10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水・薬品
本体形状中心型ウェハータイプ
ハンドル形状ギヤ式
加圧方式(流れ方向)両方向シール
ガスケット(配管用)不要
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)SCS14
面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~200
接続方式ウェハー形
材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SCS13A
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ
材質(ステム)SUS420J2
材質(リテイナーシート)S45C
材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)
バルブ種類バタフライバルブ
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。
高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。
コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。
独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。
ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。
上部フランジはISO5211に適合。
ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)PFA
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状横形ギア
材質(ジスク)SCS13A+PFA
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。
JIS面間寸法に準拠。
JIS 5K・10Kフランジに配管可能。
ISO5211に準拠。
スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410
形状ストレート
使用温度範囲(℃)5~90
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体液体
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(プラグ)ZDC2
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード