形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
適合規格JIS B 2032
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)FCD450
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)NBR
材質(ベアリング)POM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法S(mm)131
接続方式ウエハー
寸法D1(mm)100
材質(シート)NBR
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジJIS 10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水・薬品
本体形状中心型ウェハータイプ
ハンドル形状ギヤ式
加圧方式(流れ方向)両方向シール
ガスケット(配管用)不要
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)SCS14
面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70
接続方式ウエハ形
ハンドル形状レバー式
用途消防認定品
材質(本体)ADC12
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS14
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)5~90
適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292
材質(シート)FKM:はめ込み形
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
用途給湯用に適しています。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ウォームギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
接続方式ウェハー形
寸法D2(mm)122
型番(ギヤボックス)TYPE1
接続ウエハー
寸法A1(mm)167
寸法A2(mm)64
ハンドル回転回数9.5
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
寸法D3(mm)160
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類バタフライバルブ
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質シートリング:EPDM
形状ストレート
材質(本体)ADC12
種類バタ弁
寸法(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)-20~120
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類ギヤー式
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
ハンドル形状ギア式
材質(ステム)SUS420J2
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)SCS13
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
樹脂弁体PPSを開発。
OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。
オールアルミ、ダイキャストボディ。
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用
材質(本体)ADC12
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)
ハンドル形状ギア式
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~200
接続方式ウェハー形
材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SCS13A
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ
材質(ステム)SUS420J2
材質(リテイナーシート)S45C
材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
接続方式ウエハー
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)FCD450-10
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。
JIS面間寸法に準拠。
JIS 5K・10Kフランジに配管可能。
ISO5211に準拠。
スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410
形状ストレート
使用温度範囲(℃)5~90
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体液体
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(プラグ)ZDC2
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304N2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボディ)SCS13A
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード