材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギヤー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS403/SUS410
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質SUS403(ボトムステム)
材質(本体)FCD450
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)NBR
材質(ベアリング)POM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)FCD450+ENP
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
コンパクト設計。完全密閉型
材質ステム:SUS
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
ハンドルPP
材質(弁体)PP
関連資料納入仕様書(0.08MB)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
接続方式ウエハー
材質(Oリング)NBR
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
レバー操作式。
接続方式ウエハー
材質(ジスク)SCS13A
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
適合規格JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボディ)FCD450-10
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
接続方式ウエハー
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)FCD450-10
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード