カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • バタフライバルブ(2)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
呼び径(A)
  • 25(4)
材質
  • ステンレス(3)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ハンドル形状
  • レバー式(4)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
水・空気・蒸気
呼び径(B)
  • 1
  • 1/2(4)
  • 3/4(6)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(41)
  • 2(80)
  • 2-1/2(81)
  • 3(79)
  • 3-1/2(2)
  • 4(83)
  • 5(80)
  • 6(82)
  • 8(56)
  • 10(31)
  • 12(31)
  • 14(5)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(4)
バタフライバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.21(2)
1・1.21
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バタ弁」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ)クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)KITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作式。
用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ)175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)KITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
エバタ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら