82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 接続方式ウエハー ハンドル形状ギヤー式 クラス5K/10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類バタフライバルブ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20~120 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)FCD450 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理) クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 最高使用圧力(MPa)常温1.6 材質(シート)EPDM 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アサヒAVバタフライバルブ57型
エコ商品
長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) 接続方式ウェハー形 寸法D2(mm)122 型番(ギヤボックス)TYPE1 接続ウエハー 寸法A1(mm)167 寸法A2(mm)64 ハンドル回転回数9.5 流体温度(℃)0~50 ハンドル形状レバー式 寸法D3(mm)160 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類バタフライバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70 接続方式ウエハ形 ハンドル形状レバー式
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用 材質(本体)ADC12 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO) ハンドル形状ギア式 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS5K/10K 材質(Oリング)NBR
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
64,900 税込71,390
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温2.0 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1台ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ CADデータあり
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式ウエハー形 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 材質(キャップ)PP ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 最高使用圧力(MPa)常温1.4 材質(シート)EPDM 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KITZ(キッツ)バタフライ弁
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~200 接続方式ウェハー形 材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ 材質(ステム)SUS420J2 材質(リテイナーシート)S45C 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70 使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70 適合フランジJIS10K 接続方式ウエハ形 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギヤ式
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)SCS13 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(シート)FKM 使用流体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)5~90 適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292 材質(シート)FKM:はめ込み形 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 形状ストレート 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~120 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー 面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列 バルブ種類バタフライバルブ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)PFA 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(ジスク)SCS13A+PFA クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410 形状ストレート 使用温度範囲(℃)5~90 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(プラグ)ZDC2 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質(本体)ADC12 タイプロングネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格認定番号:VA-003号 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 接続方式ウエハー形 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)SCS13A 操作横形ギア ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK バルブ種類バタフライバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業 材質(本体)SCS13 適合フランジJIS:5K、10K 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PTFE 材質(ガスケット)ノンアスベスト 塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体)SCS13 材質(ブッシュ)SUS304+PTFE 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)120 適合フランジ(標準)JIS:16K/20K 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ガスケット)EPDM 塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー 材質(弁体)SCS13 材質(弁箱)FCD450 耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧) 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類バタフライバルブ
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト設計。完全密閉型
材質ステム:SUS 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM ハンドルPP 材質(弁体)PP 関連資料納入仕様書(0.08MB)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)