22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。 長さ(mm)1000 形状角形 伸び(%)100 引張強度(MPa)0.95 圧縮永久歪(%)2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65
1箱(10枚×10本)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です!。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。はくり紙が無いからゴミがでません。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用 厚さ×幅W(mm)1×8 長さ(m)20 粘着剤弱粘着 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1巻(20m)
679 税込747
翌々日出荷

片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。 材質ポリエチレン 長さ(mm)1000 形状角形 伸び(%)100 引張強度(MPa)0.96 圧縮永久歪(%)2 危険物の類別非危険物 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 ノリ有無片面ノリ付
1セット
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として 材質ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1セット(4本)ほか
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など 材質ポリエチレン発泡体 長さ(mm)1000 タイプ片面のり付
1セット(10本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)1000 形状角形 危険物の類別非危険物 ノリ有無のり付き
1ケース(100本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

野口興産バッカー
材質独立気泡ポリエチレン発泡体 形状角形 グレイ 長さ(m)1 密度(g/cm3)0.065 発泡倍率約15倍 危険物の類別非危険物 ノリ有無ノリ付
1箱(1m×50本)ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用 粘着剤弱粘着 材質ポリエチレン 長さ(m)20 危険物の類別非危険物
1巻(20m)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で4面接着を防ぎます。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用 厚さ×幅W(mm)1×20 材質ポリエチレン 粘着剤弱粘着 長さ(m)20 危険物の類別非危険物
1巻(20m)
999 税込1,099
翌々日出荷

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)1000 形状角形 危険物の類別非危険物 ノリ有無のり付き
1ケース(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
長さ(m)1 危険物の類別非危険物
1袋(100本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)1000 形状角形 危険物の類別非危険物 ノリ有無のり付き
1ケース(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など 材質ポリエチレン発泡体 長さ(mm)1000 タイプ片面のり付
1本
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
1枚ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15 形状丸形 直径(Φmm)15 長さ(m)10 適合目地幅(mm)12~13 直径(Φmm)×長さ(m)15×10 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷