DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数628×582
仕様PC7740センサー
適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)12/24
レンズアングル:170/135度
電線仕様防水線:22m
動作環境-20度~80度
視野角110度
照度(Lux)0.1
防水保護等級IP67
取扱説明書(1.5MB)
SNR値48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数656×492
仕様(解析度)520、ガイドラインなし
適合DC12V専用
コード長さ(m)約5
照明(最小)0.1LUX
動作環境-20度~75度
視野角108度
S/N比48db
アングル(°)(レンズ)170/135
防水保護等級IP68
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)12~35
仕様(水平走査線)1000TV LINE
付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角120度
防塵防水性能IP67
焦点距離2.8m
取扱説明書(1.8MB)
画角水平90度 垂直78度
イメージセンサー1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5
消費電流(mA)100以下
画素数約31万画素
画角水平:約159°、垂直:約117°
映像出力鏡像
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)約25(コードを含む)
消費電力(W)約0.96
電源DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)0.5
レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)約70
照度(Lx)約0.5~100000
解像度400 TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)‐40~85
撮像素子1/3.7型 カラーCMOS
画角水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)‐30~85
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ブラケットで穴を開ける必要はありません。そしてそれはあなたのナンバープレートの情報をブロックしません。
仕様イメージセンサーフォーマット:1 /2.9インチCMOS、ピクセル:1280(H)×720(V)、ホワイトバランス:自動、バックライト補正:はい、ノイズリダクション:3D DNR、ビデオフレームレート:720P @ 30FPS、ビデオ信号出力:アナログHD信号、1.0 Vp-p /75Ω、リアビューガイドライン:組み込みではなく、カーステレオシステムによって提供されます、暗視:はい、レンズ視野角:180度
色ブラック
使用温度(℃)‐30~+80
使用電圧(V)DC3.3~5
防水保護等級IP67
動作電流(mA)130~150
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料カメラアダプター適合表
RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。
バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。
別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水仕様IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
より自然な映像と多彩な表示で前後の安全確認をサポート
使用電源(V)12
設置形態バックビュー
電圧(V)12
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

バックカメラ 12V車専用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用
設置形態リアビュー
画素数約33万画素
質量(g)約21
ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)14.4(9~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9
撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角水平約128°/垂直約103°
映像出力広角鏡像(後方確認用)
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上
撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素
画角[水平]約140度、[垂直]約105
同期方式内部同期
最低照度(Lux)1
動作温度範囲(℃)-10~50
防水性IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22
質量(g)25
設置形態バックビュー
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ9インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9/4:3
適合12V・24V共用
色ブラック
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25
入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法リモコン/本体タッチボタン
画素数480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ショルダーでも手提げでも持てる2Wayタイプ。望遠レンズも一緒に収納できるミラーレス一眼カメラ用バッグ”GRAPH GEAR”。
材質表面素材:ポリエステル 内生地:ポリエステル
質量(g)約320
付属品ショルダーベルト
ポケット数メッシュポケット×1、フリーポケット×2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×165
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)210×100×120
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット内寸180×80、前面ポケット内寸:200×90、背面ポケット内寸:200×100
☆日本の会社が本気で考えた、CMOSバックカメラ。☆55万画素垂直132度水平106度の広角カメラ搭載。夜間や暗い場所でもしっかりサポート。☆後付けナビはもちろん純正ナビにも対応。リバースギアで画面切り替え。☆防塵防水IP68で雨天時でも安心して使える。☆設置しやすいコンパクト設計。☆電源・映像端子一体ケーブル付で面倒な配線無しで取付可能。☆日本メーカーの安心3年保証
用途MOSバックカメラ 純正ナビ対応 小型バックカメラ 広角130° 電源・映像端子一体型ケーブルセット
本体質量(g)80
使用電圧(V)12
センサーCMOS 1/3インチカラー
消費電流(mA)70
F値2.4
画素数55万画素
設置形態バックビュ―
画角映像:水平 132°、水平 106°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×24.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止
解像度600TVL
電源(V)作動:DC12~DC32
角度(°)可視:水平105度/対角135度
範囲赤外線視野:15m
仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
関連資料1(1.46MB)
設置形態バックビュー
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001用
適合SRS-001
セット内容本体×1、両面テープ×1
ケーブル長(mm)2500
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
用途純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します
適合車種スペーシア、スペーシアカスタム、スペーシアギア
年式スペーシア:R4/1~、スペーシアカスタム:R4/1~、スペーシアギア:R4/1~
型式スペーシア:MK53S、スペーシアカスタム:MK53S、スペーシアギア:MK53S
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途電装パーツ
設置形態バックビュー
質量(g)約500
出力1.0Vp-p 75ohm
コード長さ(m)23
本体質量(g)約500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78
消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90
最大消費電力(W)約2
解像度NTSC 768(H)×494(V)
電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA
定格作動電圧(V)DC11~DC32
動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max
画角水平/83°、垂直/63°
カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000sec
イメージセンサー1/3”COLOR CCD
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
用途自動車用後方確認用汎用カメラ
質量(g)44(コード類含む)
電圧(V)12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)
有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素
照度(Lx)0.0001
映像素子COMS 1/3イメージセンサー
動作温度(℃)-20 -80
防水仕様IP67
設置形態バックビュ―
画角水平170°垂直150°
映像出力NTSC
1セット
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続
ダイハツ タント 純正オプションカメラと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
電源(V)DC12
適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用
コード長さ(mm)250/250
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
マルチビューカメラ映像を市販ナビゲーション又は市販モニターへ出力する事が出来ます。
用途ホンダ ナビ装着用スペシャルパッケージ・マルチビューカメラシステム付車
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12
適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車)
コード長さ(mm)250
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視
材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス
質量(g)本体約50/リアカメラ:約18
電源DC12~24V(カーシガーより供給)
記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53
バッテリー電圧(V)3.7
液晶モニター2.4 インチ
バッテリー容量(mAh)200
画素数200万画素
カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12
アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。
用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト無車
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
日産ディーラーオプションナビゲーション「MJ120D-W」「MJ120D-A」に市販バックカメラを装着する事ができます。
用途バックカメラ接続ユニット
セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、取扱説明書×1
メーカー日産車用
適合品番MJ120D-W MJ120D-A
電源電圧(V)12
保証期間1年
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
デジタルインナーミラー内のバックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。
ハイエース「デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)」のカメラ映像をバックカメラ入力のあるナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。
用途バックカメラ接続ユニット、市販ナビゲーション接続用(RCA出力)
仕様デジタルインナーミラー付車
セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、RCA延長線(3m:オス/オス)×1、RCA⇔4ピンコネクター変換ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、両面テープ×1、インシュロック×2、取扱説明書×1、保証書×1
型式GDH/TRH2##系
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16
電源電圧(V)12
保証期間1年
温度特性-40~85
年式R2/5~
車種ハイエースバン
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続
キャラバン NV350に車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続
スズキ 3Dビュー機能付き全方位モニターと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続
インプレッサの車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
純正バックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。
電圧(V)DC12
適合車種スバルディーラーオプションカメラ用
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応
コード長さ(mm)450
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ