50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性 材質低密度ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-30 形状丸形 直径(Φmm)30 長さ(m)1 適合目地幅(mm)21~25 直径(Φmm)×長さ(m)30×1 危険物の類別非危険物
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

ハイランドMPポリエチレン丸棒
シーリング用バックアップ材
形状丸形 危険物の類別非危険物
1本(2m)ほか
169 税込186
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。 材質高発泡ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1個(6mm×10m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 トラスコ品番828-9144 形状丸形 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物
1巻(100m)
3,298 税込3,628
翌日出荷

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-50 形状丸形 直径(Φmm)50 長さ(m)1 適合目地幅(mm)35~42 直径(Φmm)×長さ(m)50×1 危険物の類別非危険物
1個
7,180 税込7,898
欠品中

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-11.5 形状丸形 直径(Φmm)11.5 長さ(m)200 適合目地幅(mm)9~10 直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200 危険物の類別非危険物
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)500 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×500 危険物の類別非危険物
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-40 形状丸形 直径(Φmm)40 長さ(m)1 適合目地幅(mm)29~34 直径(Φmm)×長さ(m)40×1 危険物の類別非危険物
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
1枚ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-18 形状丸形 直径(Φmm)18 長さ(m)80 適合目地幅(mm)13~15 直径(Φmm)×長さ(m)18×80 危険物の類別非危険物
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状丸形 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
形状丸棒 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2 収縮率(%)【熱】1 危険物の類別非危険物 特性クッション性・耐薬品性 吸水量(g/100cm2)0.01
1箱(100m)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(2m)
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイランドMPエースボー(丸棒)
丸形バックアップ材
形状丸形 直径(Φmm)11 長さ(m)200 危険物の類別非危険物
1ケース(200m)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個(2m)ほか
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)10 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×10 危険物の類別非危険物
1個
640 税込704
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)10 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×10 危険物の類別非危険物
1個
640 税込704
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-11.5 形状丸形 直径(Φmm)11.5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)9~10 直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10 危険物の類別非危険物
1個
770 税込847
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)10 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×10 危険物の類別非危険物
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)200 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×200 危険物の類別非危険物
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15 形状丸形 直径(Φmm)15 長さ(m)10 適合目地幅(mm)12~13 直径(Φmm)×長さ(m)15×10 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)10 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×10 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-18 形状丸形 直径(Φmm)18 長さ(m)10 適合目地幅(mm)13~15 直径(Φmm)×長さ(m)18×10 危険物の類別非危険物
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)60 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×60 危険物の類別非危険物
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)150 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×150 危険物の類別非危険物
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)250 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×250 危険物の類別非危険物
1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21 形状丸形 直径(Φmm)21 長さ(m)10 適合目地幅(mm)15~18 直径(Φmm)×長さ(m)21×10 危険物の類別非危険物
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-15 形状丸形 直径(Φmm)15 長さ(m)100 適合目地幅(mm)12~13 直径(Φmm)×長さ(m)15×100 危険物の類別非危険物
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)250 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×250 危険物の類別非危険物
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-21 形状丸形 直径(Φmm)21 長さ(m)60 適合目地幅(mm)15~18 直径(Φmm)×長さ(m)21×60 危険物の類別非危険物
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-25 形状丸形 直径(Φmm)25 長さ(m)1 適合目地幅(mm)18~21 直径(Φmm)×長さ(m)25×1 危険物の類別非危険物
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-35 形状丸形 直径(Φmm)35 長さ(m)1 適合目地幅(mm)25~29 直径(Φmm)×長さ(m)35×1 危険物の類別非危険物
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷