82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品リアカメラ接続アダプター、切替スイッチ、RCA変換アダプター、エレクトロタップ×2、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書 適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
8,898 税込9,788
7日以内出荷

クラリオン (Clarion)切替スイッチ
RCB-210はSurroundEye/ひさしマーカーシステム専用の切替スイッチです。
1台
3,698 税込4,068
9日以内出荷

感度が向上したCMOSセンサーを搭載し、バランスのとれた自然な描画を実現。 対応のナビと接続することでナビ本体のタッチパネルでさまざまな操作をすることができます。また、4つのビューモードに切り替えが可能。駐車アシストのためのガイド線表示や、フロントビューカメラとして使用も可能な正像への切り替えができます。 .
用途ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用 設置形態マルチビュー 画素数約33万画素 ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5 電源電圧(V)14.4(9~16) 素子(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー 画角水平約195°/垂直約145° 映像出力広角鏡像(後方確認用)
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1台のモニターに最大3台の映像入力機器を接続でき、映像入力機器をスイッチで切り替えてモニターへ映し出すことが出来ます。
用途モニターにカメラ映像を追加したい場合に使用します。 仕様汎用タイプ
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
用途電装パーツ 仕様赤外線照射距離(ft):30 解像度1920×1080 防塵防水性能IP68 焦点距離(mm)2.8 動作温度(℃)-20~60 画素数200万 保管温度(℃)-30~70 動作電流(mA)100/12V 画角(水平画角)120° イメージセンサー1/2.9"Color CMOS 最低照度(Lux)0.001
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

592779 GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-101AHD接続分配ケーブル
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様適合レコーダー:YM-201 長さ(m)配線:約250 適合カメラGX-101AHD
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書 質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109 電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9) 消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V) スイッチON/OFF, MODE control ケーブル長(m)3 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) コード長さ(m)1 方式アース:マイナスアース方式 材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8T レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 保存温度範囲(℃)-40~85 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 同期方式内部同期 防水保護等級IP68 調整機能自動光量調整、自動白調整 画角水平:150°、垂直:125° 動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85 映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

用途自動車用カメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

慶洋エンジニアリングCMOSバックカメラ
☆日本の会社が本気で考えた、CMOSバックカメラ。☆55万画素垂直132度水平106度の広角カメラ搭載。夜間や暗い場所でもしっかりサポート。☆後付けナビはもちろん純正ナビにも対応。リバースギアで画面切り替え。☆防塵防水IP68で雨天時でも安心して使える。☆設置しやすいコンパクト設計。☆電源・映像端子一体ケーブル付で面倒な配線無しで取付可能。☆日本メーカーの安心3年保証
用途MOSバックカメラ 純正ナビ対応 小型バックカメラ 広角130° 電源・映像端子一体型ケーブルセット 本体質量(g)80 使用電圧(V)12 センサーCMOS 1/3インチカラー 消費電流(mA)70 F値2.4 画素数55万画素 設置形態バックビュ― 画角映像:水平 132°、水平 106° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×24.5
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル 機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替 解像度1280×720 防塵防水性能IP68 水平(ティルト)角度175° 画素数100万 関連資料(5.86MB) 動作電流(mA)100/12V ビデオ仕様NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5 イメージセンサー1/2.7CMOS 動作電圧(V)12-35 最低照度(Lux)0.001
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ホンダ車の純正バックカメラを市販のAVナビゲーションに接続する時に使用します。<適合車種>一部抜粋 。いずれも(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。他車種、詳細については適合表をご確認ください。
用途・ノーマルビュー固定仕様。(ビュー切替機能付きカメラをノーマルビューに固定します)。1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル。耐寒・耐熱シース材
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

日産ディーラーオプションナビゲーションシステムの「MJ116D-A/MJ116D-W」に、市販バックカメラを装着することにより、バック時モニターが自動切替し後方を映し出します。ナビゲーションの買い替えなどで既に装着されている市販バックカメラをそのまま使用することも可能。
電圧(V)DC12 適合車種日産ディーラーオプションナビ用
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え 質量(g)約66(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く) 有効画素数1280×720 約92万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)80(DC12V) 撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約120度、垂直約85度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ナビックリアカメラ変換コネクタ
エコ商品
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用 再生紙使用マーク適合
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ 仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1 適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード) 寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65 取扱説明書製品仕様(6.5MB)
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。 角度(°)水平角度:140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5 使用電源(V)DC12~24 解像度カメラ(dpi):1920×1080 画素数(PX)200万 防水性(IP)68
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ9インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9/4:3 適合12V・24V共用 ブラック 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25 入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法リモコン/本体タッチボタン 画素数480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します</br>。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:1024×600 出力信号AHD LCD仕様7インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1 タイプスイッチ有 切替タイプ 電源電圧(V)12 保証期間1年 適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。 セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平:180 本体質量(g)カメラ:137、モニター:290 使用電源(V)DC24 解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600 画素数(PX)200万 防水性カメラ・ケーブル:IP68 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1 質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平角度:180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50 使用電源(V)DC24 解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi 画素数(PX):200万 設置形態バックビュー 防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1 質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290 ケーブル長(m)航空:10 角度(°)水平角度:180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50 使用電源(V)DC12 解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi 画素数(PX):200万 設置形態バックビュー 防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

水平角度90度のAHDサイドカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線付。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換、正像・鏡像切換。ガイドライン有無切換。正像・鏡像切換可能。
用途サイドミラーに設置し、 タイヤ横の死角、運転席ピラーで隠れる死角などの把握、障害物への接触を防ぐことが可能。 角度(°)水平角度:90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×110×51 使用電源(V)DC12~24 解像度カメラ(dpi):1920×1080 画素数(PX)200万 防水性(IP)68
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品純正ステアリングリモートコントロールキット本体、圧着コネクタ×2
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

このキットを使うことにより、純正ステアリングリモコンスイッチを使用してアルパイン製カーナビの音量アップ/ダウン・ソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートの操作が可能になります。
付属品ステアリングリモートコントロール、LED、取扱説明書
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 設置形態リアビュー 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。
セット内容TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 輝度400cd/m2 入力端子 スピーカー1.5W max 出力端子- 言語表示7言語 画素数800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:2
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。 使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース 映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力) 消費電流(mA)約50 撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ 画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170° 最低照度(Lux)0.3 作動温度(℃)-30~+85 防水性IP68 仕様122万画素 1280(H)×960(V)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

200万画素のAHD(アナログハイビジョンカメラ)によりフルハイビジョンな画質。モニターは、AHD(アナログハイビジョンカメラ)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く、色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。人をAIセンサーが感知し、接近を音でおしらせ。夜間もより鮮明に映像を映しだします。録画機能、ガイドライン機能付き。各カメラは正像・鏡像切換が可能です。バックカメラ4個と10.3インチタッチパネルモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。DC24V用。
用途フロント、リヤ、サイドにAIセンサーを設置するため、見えにくい死角の接触を防ぐことが可能です。 セット内容AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター1台(専用ケーブル含)・AHDフロントカメラ・リヤカメラ各1台・サイド(右・左)カメラ各1台・延長ケーブル20m×1.5×3 角度(°)【水平】140・90 解像度【AHDバックカメラ(前後用)】1920×1080【モニター】1600×720 画素数200万 モニタ10.3インチ(20×1.5×3) 防水性【カメラ・ケーブル】IP68
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

メルコモビリティーソリューションズ7.0型LCDカラーモニター
高精細ワイド液晶で昼夜を問わず優れた視認性を発揮するLCDカラーモニター。輝度補正、複数カメラの接続・切り替え、遠近感をつかみやすい距離マーク表示など、充実した機能を搭載しています。
質量(g)135(本体のみ) タイプHD対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×40×38.4(本体のみ) 使用環境温度(℃)-20 ~+60 使用周囲照度(Lx)0.5~100000 画素数約62万画素 画角水平:約119°、垂直:約90°
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷