92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ 仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1 適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード) 寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65 取扱説明書製品仕様(6.5MB)
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V/24V両対応、自分で取り付けできるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。バックセンサー&カメラを取りつければ、運転席からモニターで車の後方をうつし、距離によって警告音でお知らせします。より安全に、ドライバーをサポートしてくれる商品です。
用途車の後方をしっかり守ります。後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセット。24V対応版 仕様ガイドライン表示:有り 付属品モニター、バックカメラ&センサー、ケーブル(AB各1本)、電源ケーブル、ステー、プレート、ネジ(2種各2本)、固定シート、日本語取扱説明書 質量(g)モニター:110、カメラ&センサー:94、スピーカー:22 電源ACC(アクセサリー電源)より給電 12V/24V両対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:114×86×42、カメラ&センサー:65×24×30、スピーカー:53×24×39 消費電流(A)0.25 保証期間12カ月 ケーブル長(cm)電源ケーブル:125cm、センサーケーブル:50cm、スピーカーケーブル:240cm、スピーカー延長ケーブル:400cm、モニターケーブル:50cm、Aケーブル:660cm、Aケーブル延長ケーブル:400cm モニタ4.3インチ、解像度480×272 カメラ仕様720×576、画角:170度(水平:125度)、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

エフ・アール・シー車用バックカメラ NX-B500
小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
使用電源(V)12/24 設置形態バックビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素 電源(V)8~35 寸法・サイズ(mm)76×77×78 消費電流(A)0.24 解像度(水平) 600本 動作温度(℃)-10℃~+50℃ 防水保護等級IP67 画角水平 90° / 垂直 45° 映像出力Composite Video NTSC
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止 解像度600TVL 電源(V)作動:DC12~DC32 角度(°)可視:水平105度/対角135度 範囲赤外線視野:15m 仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 関連資料1(1.46MB) 設置形態バックビュー
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ9インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9/4:3 適合12V・24V共用 ブラック 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25 入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法リモコン/本体タッチボタン 画素数480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

592928 シャッター/ヒーター付きバックカメラ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
用途電装パーツ 設置形態バックビュー 質量(g)約500 出力1.0Vp-p 75ohm コード長さ(m)23 本体質量(g)約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78 消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90 最大消費電力(W)約2 解像度NTSC 768(H)×494(V) 電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA 定格作動電圧(V)DC11~DC32 動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max 画角水平/83°、垂直/63° カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000sec イメージセンサー1/3”COLOR CCD
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1 質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平角度:180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50 使用電源(V)DC24 解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi 画素数(PX):200万 設置形態バックビュー 防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
26,980 税込29,678
欠品中

ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル 機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替 解像度1280×720 防塵防水性能IP68 水平(ティルト)角度175° 画素数100万 関連資料(5.86MB) 動作電流(mA)100/12V ビデオ仕様NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5 イメージセンサー1/2.7CMOS 動作電圧(V)12-35 最低照度(Lux)0.001
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ4.3インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9 適合12V・24V共用 消費電力(W)約0.6 端子形状RCAメス端子 入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず) 解像度480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ 動作電圧(V)DC12~32 動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10 イメージセンサー1/3” COLOR CMOS 映像化方式NTSC 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 最低照度(Lux)0.1 S/N比≧45dB(AGC OFF) ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max 保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max 防塵防水性能IP69K 角度(°)水平105/対角135(可視) 視野角約105° 解像度600TVL セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1 仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ7インチカラーLED 画素数300万画素 仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g)240 電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35 センサーGショック:内蔵 機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間1年 記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー内蔵 記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角カメラ:140度 動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデックMPEG-4 AVC
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。 材質PVC・純銅 長さ(m)10
1巻
2,998 税込3,298
6日以内出荷

電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。 材質PVC・純銅 長さ(m)5
1巻
1,998 税込2,198
6日以内出荷

電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。 材質PVC・純銅 長さ(m)20
1巻
4,498 税込4,948
6日以内出荷

バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。 セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平:180 本体質量(g)カメラ:137、モニター:290 使用電源(V)DC24 解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600 画素数(PX)200万 防水性カメラ・ケーブル:IP68 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

207万画素の高画質!AHDバックカメラ
用途赤外線LED搭載で夜間も対応・AHDカメラの鮮明な映像で安心の運転。 仕様ガイドライン:無し 質量(g)約200(コード、ステーを含む) 電源(V)DC12/24 マイナスアース 方向映像:鏡像 有効画素数約207万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×40×37(ステー部を除く) 消費電流(mA)110(DC12V/赤外線LED点灯時) 撮像素子207万画素CMOSイメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 最低被写体照度(Lux)0(赤外線点灯時) フレームレート30fps 画角水平約125度、垂直約83度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1920×1080 赤外線ライトLED:11灯(非可視光)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え 質量(g)約66(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く) 有効画素数1280×720 約92万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)80(DC12V) 撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約120度、垂直約85度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

超小型・高画質!AHDバックカメラ。安心・安全、楽々バック運転。 余裕の[25m]ケーブル付属。 超ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像 質量(g)約64(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×29×22(ステー部を除く) 有効画素数1280×960 約122万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)60(DC12V) 撮像素子130万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約180度、垂直約105度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×960
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視 材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス 質量(g)本体約50/リアカメラ:約18 電源DC12~24V(カーシガーより供給) 記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53 バッテリー電圧(V)3.7 液晶モニター2.4 インチ バッテリー容量(mAh)200 画素数200万画素 カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。 マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。 また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。 仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V) セット内容防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1 無線2.4GHz 防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)
1セット
特価
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用) 付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書 サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H) 質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390 使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70 電源DC12V・24V 有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素 解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直) 防水仕様IP67(バックカメラ) 画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45° 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
37,500 税込41,250
当日出荷

水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。 角度(°)水平角度:140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5 使用電源(V)DC12~24 解像度カメラ(dpi):1920×1080 画素数(PX)200万 防水性(IP)68
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します</br>。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:1024×600 出力信号AHD LCD仕様7インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22 センサー赤外線ランプ8個 有効画素数720(H)×480(V) 消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時) 防塵防水性能IP69 動作温度(℃)-20~60 画角水平最大120°/垂直最大78° 映像出力NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50 イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR 動作電圧(V)DC12/24
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
用途フロント、リア車載用カメラ 仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像 寸法(mm)約23×23×23 電源(V)12・24 レンズ画角(°):約140(対角) 保護等級IP67相当 解像度200万画素 コネクタ信号:航空コネクタ
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ サイズLCD:7 インチ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 対応画像:鏡像 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度200万画素、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)マイナス20~50、0~50 関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB) 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ18×40 ホワイト 消費電力(W)10 口金BA15s 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視</br>。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応</br>。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます</br>。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます</br> 付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く) 質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む) 規格鏡像 電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V 信号形式モニター:AHD メモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上) 解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720 入力CH4 出力信号AHD LCD仕様TFT 10.36インチ コネクタM12 - 4ピン航空コネクタ 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約140°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ 有効画素数720(H)×480(V)34万画素 質量(g)約75(ケーブル含まない) 電圧(V)DC12~24 ケーブル長(m)10+15 レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°) 本体サイズ(mm)約32×30×38 動作温度(℃)-20~70 取扱説明書(1.9MB) 画角水平最大160、垂直最大120 イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ16×40 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)9 口金T16 入数(個)2
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応。リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載。AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)。2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます。バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。リモコン装備。モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く) 使用温度範囲(℃)‐20~+70 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く) 使用電源(V)DC12/24 マイナスアース 解像度1024×600 保存温度範囲(℃)‐30~+80 接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ) 画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
1個
17,980 税込19,778
欠品中

アクシスV2シリーズはどのような撮影スタイルにも適合できる3点カメラアクセスシステム(トップとサイド、背面の3ヶ所)を採用。 リュックベルトのハーネスは根元から高さ調節可能で、あらゆる体型に合わせてカスタマイズできる上下2本採用。 デザインを印象付ける前面のMOLLE(主に西側諸国の軍隊が採用する、バックパックやタクティカルベルトなどのプラットフォームにポーチ等を固定する規格の通称)ウェビングは、ミリタリー用のポーチやアクセサリーを装着することで、更なる機能性を追加します。 防水として本体はコーティングされた撥水生地の外装と別にレインカバーが付属。 YKKジッパーとクリップ、大幅に強化された縫製がなされ、素材の選定や製造にも妥協はありません。 TENBA Axis V2は、その名の通り、フィールドワークにおける軸(Axis)として、フォトグラファーを支え続けます。
その他ミラーレスまたは一眼レフ+レンズ6-8本+16インチPCなどの収納に対応 付属品レインカバー 質量(kg)2.1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×52×22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×47×15
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5 消費電流(mA)100以下 画素数約31万画素 画角水平:約159°、垂直:約117° 映像出力鏡像
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010広角ミニカメラ&モニターセット
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能 設置形態バックビュー 取扱説明書(2.7MB) カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認 付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード 適合技適:取得済み、画像:正像 質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む) 電源(V)DC12-30 電源DC12-30V/1A 本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く) 信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上) 解像度【カメラ】200万画素、記録:720P LCD仕様TFT 7インチ 動作温度(℃)-10~50、0~50 防水仕様IPX7相当 画角(レンズ)約120°(対角) チャンネルタイプ入力:4チャンネル 最低照度(Lux)0.1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷