58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5 消費電流(mA)100以下 画素数約31万画素 画角水平:約159°、垂直:約117° 映像出力鏡像
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高精細なHD画質で後方映像を鮮明に映し出し、より安全に車両後方の確認が可能
外形寸法(mm)カメラ部:23.8 ×23.8 ×25.5 、電源BOX部:76 ×18.5 ×13 レンズ広角 焦点距離 f=1.27 mm F値 1.9 消費電流(mA)100以下(14.4 V) 画素数約200万 伝送方法HD-TVI 映像出力鏡像
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12 適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応 コード長さ(mm)450
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラ映像を出力出来ます。 トヨタ パッソ「パノラミックビュー対応ナビレディーパッケージ」のカメラ映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。 「R」レンジ時は自動的に、「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。 市販ナビゲーション接続時、【Rレンジ】以外でもパノラマモニターカメラ映像の出力が可能になります。
用途バックカメラ接続ユニット 仕様パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ付車 セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×1、ギボシ端子(オス)×2、スリーブ×2、取扱説明書×2、保証書×1 型式M700A M710A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16 電源電圧(V)12 保証期間1年 温度特性-40~85 年式H30/10~ 車種パッソ
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用 設置形態リアビュー 画素数約33万画素 質量(g)約21 ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5 電源電圧(V)14.4(9~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9 撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー 画角水平約128°/垂直約103° 映像出力広角鏡像(後方確認用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ9インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9/4:3 適合12V・24V共用 ブラック 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25 入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法リモコン/本体タッチボタン 画素数480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
用途純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します 適合車種スペーシア、スペーシアカスタム、スペーシアギア 年式スペーシア:R4/1~、スペーシアカスタム:R4/1~、スペーシアギア:R4/1~ 型式スペーシア:MK53S、スペーシアカスタム:MK53S、スペーシアギア:MK53S
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 ダイハツ タント 純正オプションカメラと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

マルチビューカメラ映像を市販ナビゲーション又は市販モニターへ出力する事が出来ます。
用途ホンダ ナビ装着用スペシャルパッケージ・マルチビューカメラシステム付車
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。
用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト無車
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

日産ディーラーオプションナビゲーション「MJ120D-W」「MJ120D-A」に市販バックカメラを装着する事ができます。
用途バックカメラ接続ユニット セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、取扱説明書×1 メーカー日産車用 適合品番MJ120D-W MJ120D-A 電源電圧(V)12 保証期間1年
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

デジタルインナーミラー内のバックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。 ハイエース「デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)」のカメラ映像をバックカメラ入力のあるナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。
用途バックカメラ接続ユニット、市販ナビゲーション接続用(RCA出力) 仕様デジタルインナーミラー付車 セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、RCA延長線(3m:オス/オス)×1、RCA⇔4ピンコネクター変換ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、両面テープ×1、インシュロック×2、取扱説明書×1、保証書×1 型式GDH/TRH2##系 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16 電源電圧(V)12 保証期間1年 温度特性-40~85 年式R2/5~ 車種ハイエースバン
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 スズキ 3Dビュー機能付き全方位モニターと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

純正バックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。
電圧(V)DC12 適合車種スバルディーラーオプションカメラ用
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

純正ミラー内バックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。
用途トヨタ ハイエース・レジアスエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車 仕様トヨタ ディーラーオプションナビゲーション用
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 トヨタ / ダイハツ パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック (パーキングアシスト無し)と市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 ダイハツ タントパノラマモニター対応と市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 インプレッサ ディーラーオプションリヤビューカメラと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 スズキ 全方位モニターと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 ダイハツ 純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

バックカメラを簡単接続
用途DC12V車専用 型式JH3、4、JG3、4、RP-5、RP6、7、DG5 適合車種N-WGN、N-ONE、ステップワゴンe:HEV、ステップワゴン、WR-V 年式R4/9~、R4/9~、R4/6~、R6/3~
1個
5,343 税込5,877
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方位モニター映像を市販ナビゲーション又は市販モニターへ出力する事が出来ます。
用途スズキ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。
用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト付車
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

デジタルインナーミラー内のバックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。 ハイエース「デジタルインナーミラー(バックモニター内蔵)」のカメラ映像をバックカメラ入力のあるナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。
用途バックカメラ接続ユニット、市販ナビゲーション接続用(RCA出力) 仕様デジタルインナーミラー付車 セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、RCA延長線(3m:オス/オス)×1、両面テープ×1、インシュロック×2、取扱説明書×1、保証書×1 型式GDH/TRH2##系 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16 電源電圧(V)12 保証期間1年 温度特性-40~85 年式R2/5~ 車種ハイエースバン
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 トヨタ プリウスα (インテリジェントパーキングアシスト付車と市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 三菱純正スマートフォン連携ディスプレイオーディオと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 日産・三菱アラウンドビューモニター付ルームミラーと市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパックのカメラ映像を出力する事が出来ます。
電圧(V)DC12 適合車種ダイハツ ムーブキャンバス パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック付車
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

ディーラーオプションナビゲーションシステムに『パノラミックビューモニター』映像を出力する事が出来ます。
電圧(V)DC12 適合車種トヨタ ルーミー・タンクM9##A系(パノラミックビュー付車)
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

NV350キャラバンのメーター内のバックカメラ映像を市販のナビゲーションシステム等に映し出します。メーカーオプションのバックビューモニター装着車用(ディーラーオプションのバックビューカメラには対応していません)。
電圧(V)DC12 適合車種日産 NV350キャラバン:メーター内バックビューモニター装着車(メーカーオプション)
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

純正ナビ装着用アップグレードパックのバックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。
電源(V)DC12 適合ダイハツ 「純正ナビ装着車用アップグレードパック」専用バックカメラ装着車用 コード長さ(mm)300
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

トヨタ ヤリス、RAV4 などのディスプレイオーディオ付純正カメラ非装着車に市販バックカメラを取り付ける事ができます。
用途バックカメラ接続ユニット、トヨタディスプレイオーディオ付 純正カメラ非装着車用 セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、取扱説明書×1、保証書×1 電源電圧(V)12 保証期間1年
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ハスラーメーカーオプションの全方位モニター用カメラ(3Dビュー機能付)映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。「R」レンジ時は自動的に、「P」「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。また、「P」レンジ時には付属スイッチで3Dビューを表示したり、機能変更画面を表示し設定を変更する事もできます。
電源電圧(V)12 保証期間1年
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)