ヴァンガード他11車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、型紙、取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体)鉄
タイプワイド
外径×高さH(Φmm×mm)110×80
材質(ベース)鉄
取付ピッチ(mm)66
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル(A・B)、なべ小ネジ、グロメット、両面テープ、型紙、取扱説明書
色ブラック
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ウイッシュ他各種車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
リアガーニッシュの無いおクルマにリアカメラを取付け可能としたリアナンバーカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、クッション
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル、取扱説明書
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付ブラケット、グロメット、型紙
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B・2000系
1台
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、クッション×2
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料カメラアダプター適合表
箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具。フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008
材質スチール
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22
センサー赤外線ランプ8個
有効画素数720(H)×480(V)
消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)
防塵防水性能IP69
動作温度(℃)-20~60
画角水平最大120°/垂直最大78°
映像出力NTSC
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50
イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR
動作電圧(V)DC12/24
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1台
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質【ボディ】ABS
質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)
電源電圧(V)DC6~15
有効画素数約32万画素
機能【ガイドライン】表示/非表示切替可
消費電流(mA)約60
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】140°【垂直】105°
出力タイプ正像/鏡像
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ
動作電圧(V)DC12~32
動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10
イメージセンサー1/3” COLOR CMOS
映像化方式NTSC
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
最低照度(Lux)0.1
S/N比≧45dB(AGC OFF)
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max
保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max
防塵防水性能IP69K
角度(°)水平105/対角135(可視)
視野角約105°
解像度600TVL
セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1
仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
12V/24V両対応、自分で取り付けできるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。バックセンサー&カメラを取りつければ、運転席からモニターで車の後方をうつし、距離によって警告音でお知らせします。より安全に、ドライバーをサポートしてくれる商品です。
用途車の後方をしっかり守ります。後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセット。24V対応版
仕様ガイドライン表示:有り
付属品モニター、バックカメラ&センサー、ケーブル(AB各1本)、電源ケーブル、ステー、プレート、ネジ(2種各2本)、固定シート、日本語取扱説明書
質量(g)モニター:110、カメラ&センサー:94、スピーカー:22
電源ACC(アクセサリー電源)より給電 12V/24V両対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:114×86×42、カメラ&センサー:65×24×30、スピーカー:53×24×39
消費電流(A)0.25
保証期間12カ月
ケーブル長(cm)電源ケーブル:125cm、センサーケーブル:50cm、スピーカーケーブル:240cm、スピーカー延長ケーブル:400cm、モニターケーブル:50cm、Aケーブル:660cm、Aケーブル延長ケーブル:400cm
モニタ4.3インチ、解像度480×272
カメラ仕様720×576、画角:170度(水平:125度)、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
規格M10
部品名称トクシユボルト
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.14
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
規格キヤブカトウキツト
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.13、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.13
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
備考17~21フクム
部品名称ターンバツクルクミタテ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.16、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.16
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
備考13~23フクム
規格BSA-650COP
部品名称キヤブカトウキツト
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.12、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.12
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
規格ヨビM20STガタ
部品名称ターンバツクル
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.82MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.21、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.18
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
規格NOS14TTHK
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.51MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.47MB) 展開図9(1.64MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.5MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.51MB) 展開図18(1.64MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-661C,1061Cシリーズ 水平制御装置部品_No.21、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.51、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.60、BSA-651 951シリーズ G-6 ブームリフト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.11、G-6 ブームリフト,センタブーム部品 ロツドエンド_No.11、BSA-650C -1シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.17、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.51、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.47、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード